カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)

「bm-kg」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 極みグリップ ヘッドパーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ヘッドパーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
  • かぶり型防災面 TRUSCO

    かぶり型防災面

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
    用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。種別防災面グリーン質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム遮光度#2材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001寸法(mm)約255×200トラスコ品番231-6072種類かぶり型材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-1G
  • 極みグリップ 船釣り用万力セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ 船釣り用万力セット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    22,980税込25,278
    1セット
    8日以内出荷
    極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
    付属品ステンレスソケットタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
  • 極みグリップ 船釣り用万力セット 拡張アタッチメント付 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ 船釣り用万力セット 拡張アタッチメント付

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    26,980税込29,678
    1セット
    8日以内出荷
    極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。 ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。 船釣りにピッタリの万力ベースとのセットで最大158mmまでの板厚に取付可能です。 ベースからロッドホルダーまでの距離を延長する、拡張アタッチメントが付属します。 ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
    付属品ステンレスソケットタイプ寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20対応板厚(mm)~158
  • 極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ ステンベースLセット エクステンドアーム付

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    17,980税込19,778
    1セット
    8日以内出荷
    極みを超えた最高峰のロッドホルダー!様々なロッド径に対応できる3サイズのヘッドバンド付きです。ロッドの首振り角度や左右の回転が自在にできる構造になっています。 セットした状態でしゃくり動作もラクラクでき、手元のリリースレバーでロッドの取り外しも瞬時に行うことができます。ステンレスベースLとエクステンドアーム、ロッドホルダーのセットです。 ベースとロッドホルダーは簡単に取り外し可能です。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
    付属品ステンレスベースL寸法(mm)【最大拡張】150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:201×54×193ベース寸法(mm)100×60×22取付ねじ穴サイズ(mm)Φ6.6ホルダー極みグリップ材質(アーム)ステンレス材質(ベース)ステンレス材質(ホルダー)ステンレス/樹脂/ゴム適合ロッド径(Φmm)Φ8~20取付穴間隔R(mm)80×40
  • 極みグリップ(ステンベースLセット/オスメスセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(ステンベースLセット/オスメスセット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    20,980税込23,078
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステンレスベースLにエクステンドアームSN150オス/メスが付属したセット品です。竿受けとしての高い固定力と、竿かけのような操作性を兼ね備えたモデルです。極みグリップ ステンベースLセット/オスメスセット(20Z0085)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。高い固定力とワンタッチリリースで船釣りを快適に。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • 極みグリップ(船釣り用万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(船釣り用万力セット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    25,980税込28,578
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ 船釣り用万力セット(20Z0076)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運んで素早く船縁へ取付・取り外しが可能。乗合船でも快適にロッド操作が行えます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
    付属品【付属ベース】船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)材質ステンレス・樹脂外寸(mm)210×54×193ホルダー極みグリップII材質(ベース)ステンレス/樹脂取付方向縦付け/横付け適合ロッド径(Φmm)8~20(3種類のヘッドベルト付)対応板厚(mm)~158
  • 極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(ステンベースLセット/ギアギアセット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    20,980税込23,078
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステンレスベースLにエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。竿受けとしての高い固定力と、竿かけのような操作性を兼ね備えたモデルです。極みグリップ ステンベースLセット/ギアギアセット(20Z0084)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。高い固定力とワンタッチリリースで船釣りを快適に。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と高い固定力を兼ね備え、付属のステンレスベースLでボート縁へしっかりネジで固定するため、マイボートのフィールドで活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • 極みグリップ(パイプクランプソケットセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(パイプクランプソケットセット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    18,980税込20,878
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とパイプクランプソケットのセット品です。ボートのバウレールなど既設パイプへ後付けできるクランプ固定タイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ(パイプクランプソケットセット)(20Z0295)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。クランプ締結に加え、芋ネジによる増し固定でパイプへしっかり固定できます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と付属のパイプクランプにより、既設パイプへの安定した固定が可能で、マイボートの艤装にも適しています。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • 極みグリップ(パイプ万力セット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(パイプ万力セット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    22,980税込25,278
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とパイプ万力(ステンレスソケットタイプ)のセット品です。ボートのバウレールなどのパイプへ手軽に取付できる万力締め込みタイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ(パイプ万力セット)(20Z0245)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。蝶ネジを回すだけでパイプ(バウレールなど)へ手軽に固定できます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と付属のパイプ万力により手軽な固定が可能なため、手軽な固定が可能なため、乗合船やレンタルボートでのライトな釣り用途に適しています。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現した。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • 極みグリップ(船釣り用万力セット/オスメスセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(船釣り用万力セット/オスメスセット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)にエクステンドアームSN150オス/メスが付属したセット品です。乗合船でも手軽に使える万力固定タイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ 船釣り用万力セット/オスメスセット(20Z0078)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運んで素早く船縁へ取付・取り外しが可能。乗合船でも快適にロッド操作が行えます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • 極みグリップ(縦スライダーセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(縦スライダーセット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    13,980税込15,378
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とレールスライダーベース(縦型)のセット品です。IFボート用アルミレールに装着し、複数の艤装品と組み合わせて使えるシステム拡張型モデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性でスムーズにロッド操作が行えます。極みグリップ(縦スライダーセット)(20Z0196)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。アルミレールと組み合わせてレール上にシステマチックに取付でき、ロッド操作と艤装品の同時使用が可能。極みグリップ(BM-KG)IIは、IFボート釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した固定力を兼ね備え、付属のレールスライダーベース(縦型)でアルミレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに適しています。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • 極みグリップ(船釣り用万力セット/ギアギアセット)II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(船釣り用万力セット/ギアギアセット)II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    29,980税込32,978
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」と船釣り用万力ソケット(ステンレスソケットタイプ)にエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。乗合船でも手軽に使える万力固定タイプのセットモデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性とスムーズなロッド操作が可能です。極みグリップ 船釣り用万力セット/ギアギアセット(20Z0077)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。持ち運んで素早く船縁へ取付・取り外しが可能。乗合船でも快適にロッド操作が行えます。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能に加え、付属の万力ソケットにより船縁へ手軽に固定でき、乗合船やレンタルボートでも活躍します。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • 極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット)III

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    20,980税込23,078
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステップレールベースII (ステンレスソケット)にエクステンドアームSN150ギア/ギアIIが付属したセット品です。ステップレールに装着して、コマセホルダーなどと組み合わせて使えるシステム拡張型モデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性でスムーズにロッド操作が行えます。極みグリップ(ステップレール用/ギアギアセット) II(20Z0247)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールと組み合わせて船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用が可能です。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した固定力を兼ね備え、付属のステップレールベースII (ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
    用途ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに
  • 極みグリップ(ステップレール用/オスメスセット)III BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    極みグリップ(ステップレール用/オスメスセット)III

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    20,980税込23,078
    1セット
    8日以内出荷
    ボート用ロッドホルダー「極みグリップII」とステップレールベースII (ステンレスソケット)にエクステンドアームSN150オス/メスが付属したセット品です。ステップレールに装着して、コマセホルダーなどと組み合わせて使えるシステム拡張型モデルです。ワンタッチリリースにより、竿かけのような操作性でスムーズにロッド操作が行えます。極みグリップ(ステップレール用/オスメスセット) II(20Z0248)の後継モデルとして、従来の基本機能に加えて、キーパーサポート機能と三角ノブを採用。ステップレールと組み合わせて船縁へシステマチックに取付可能。ロッド操作と艤装品の同時使用が可能です。極みグリップ(BM-KG)IIは、ボート釣り・船釣り・電動リール釣りに最適なロッドホルダーです。角度調整機能と安定した固定力を兼ね備え、付属のステップレールベースII (ステンレスソケット)でステップレールにそのまま装着できるため、艤装品をまとめて管理したいマイボートユーザーに最適です。ロッドの保持・角度調整・ワンタッチリリースを高次元で実現。ボート釣りに求められる「固定力」「角度調整」「操作性」「対応力」を高水準でバランスよく調和させたモデルです。
  • 防災面用替レンズ TRUSCO

    防災面用替レンズ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
    適合本体BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HWレンズ色グリーンレンズ濃度#2質量(g)109仕様BM-KG、BM-KW、BM-HG、BM-HW用替プレート。トラスコ品番415-4339材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    9,998税込10,998
    1個(1kg)ほか
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 吸引器 BM BM-1000W(1000ML) ブルークロスエマージェンシー

    吸引器 BM BM-1000W(1000ML)

    ブルークロスエマージェンシー
    1台
    3日以内出荷
    待望の1000mL標準搭載のハイパワーモデル。在宅・施設・病院におすすめです!。やさしさを込めた”斜めメーター”で視認性アップ。新型ポンプを搭載した排気流量25L/minの吸引力、2.4kgの軽さ。BMは”ちょうどいい”を形にしました。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AGBZX00037000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
    付属品ソーブレード(NF14P)×1枚、本体のみ適合ソーブレード:SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24質量(kg)本体乾燥:19モーター方式:DCブラシレスモータ切断能力(mm)パイプ90度:120、45度:40切断能力(mm)パイプ角【短形】90度:120×70角/45度:100×115角、【角】90度:105角/45度:35角ノコ刃周速(m/min)(低速/中速/高速)40/60/80ノコ刃長さ(mm)1260適合バッテリーLBP-50-250、LBP-50-150寸法(長さ×幅×高さ)(mm)本体:615×268×340
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(。2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BMBio ボルテックスミキサー ビーエム機器

    BMBio ボルテックスミキサー

    ビーエム機器
    59,980税込65,978
    1式
    4日以内出荷
    重さ3.8kg。4足吸盤でしっかり実験台に固定。ミキシング中、本体が横ズレしないボルテックスミキサー。コンパクト設計。独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能。別売のプラットホーム(BM-V2FH)はマイクロチューブなど小さなチューブ類のミキシングに最適
    仕様●振とう速度:200~3200rpm●動作/軌道範囲:円環状/3mm●オペレーションモード:ON(連続運転)/OFFまたはタッチモード●温度条件:4℃~45℃●サイズ(W×D×H):130×160×170mm●重量:3.8Kg●電源:115VAC、1.5A●構成:BM-V2本体、アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3825-33
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    9,198税込10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アブソービカ-Y MGO (国際バージョン) PETZL

    アブソービカ-Y MGO (国際バージョン)

    PETZL
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ランヤードのかけ替えにより中間支点の通過が必要な構造物やライフラインでの安全確保のためにデザインされた、コンパクトなエネルギーアブソーバー付ダブルランヤードです。特殊な縫製が段階的に裂ける構造により、ユーザーの体重が軽い場合でも墜落停止時の減速度が抑えられます。体重が 60 ~ 140 kgのユーザーに対応しています。ランヤードの先端に広い開口幅をもつコネクター MGO が2つ、ハーネスへの接続用コネクター Bm’D が付属しているため、購入後すぐに使用できます。2つのバージョンがあります: 80(ロープ製のアーム)、150(伸縮性のあるアーム)。※国内の「墜落制止用器具の規格」(第2種ショックアブソーバ)に適合してます。
    用途中間支点の通過でランヤードのかけ替えが必要な高所作業の安全確保に質量(g)1690商品タイプダブル
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,698税込6,268
    1個(1kg)ほか
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • [CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応 TOTO

    [CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応

    TOTO
    87,980税込96,778
    1セット
    5日以内出荷
    洗浄水量(L)(大)6、(小)5仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1セット内容床置床排水大便器、密結タンク質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7サイズ便座:エロンゲート排水方式床排水給水方式タンク、0.05Mpa以上ハンドル位置タンクレバー:右側面
  • フォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズ

    スギヤス
    339,800税込373,780
    1台
    21日以内出荷
    差込み口が狭くて、低い隙間もラクラク
    タイプ1本フォークタイプ積載荷重(kg)800フォーク幅W(mm)280フォーク最低高さ(mm)40フォーク最高高さ(mm)115
  • ロータリーエバポレーター ヤマト科学

    ロータリーエバポレーター

    ヤマト科学
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    ジャッキハンドルの操作で本体の高さ調節が軽い力でできます。 蒸留フラスコとバスは左右どちらにも配置ができるので設置位置を選びません。 冷却管表面の結露を抑制する断熱材を標準装備しています。 ガラスセットB型は、冷却管内の凝縮液が試料導入チューブを伝って蒸留フラスコへ逆流するのを防止する試料導入チューブカバーを装備しています。 〔ウォーターバスBM302・オイルバスBO302仕様〕 温度範囲:室温+10~90℃ 室温+10~180℃ 槽容量:約5L 槽外寸:262Φ×240mm 約4.5kg 電源:AC100V 10A
    質量(kg)約7(ガラス・バス部分除く)電源AC100~230V(AC100V15Aプラグ付)モーターDCブラシレスモーター回転数5~315rpm エンコーダ式(デジタル設定・表示)安全機能過負荷時モーター停止機能 過電流保護 過電圧保護
  • ノブボルト BIGM(丸山製作所)

    ノブボルト

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格KG-BM8X部品名称ノブボルト図解NoMP2530EW-K ホンタイ部品_No.8、MKW1413MD-1 50HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1010MD 本体部品_No.6、MKW1413MD-1 60HZ 本体,スイッチ部品_No.5、MKW1516B 本体部品_No.10、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.8、MKW1010MD(2013) 本体部品_No.4