カテゴリ

  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「bm-kc」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かぶり型防災面 TRUSCOかぶり型防災面TRUSCO(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。形状かぶり型防災面機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性トラスコ品番231-6064種別防災面型式かぶり型寸法(mm)約255×200透明質量(g)270材質(フレーム)アルミニウム材質(レンズ)ポリカーボネート材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
防塵保護具保管庫 BM-60KC-T8 光葉スチール防塵保護具保管庫 BM-60KC-T8光葉スチール
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付・除湿器トラスコ品番207-3127幅(mm)458質量(kg)25.5高さ(mm)950奥行(mm)410電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚扉形式ガラス扉、下段スチール扉
防塵保護具保管庫 BM-120KC-T8 光葉スチール防塵保護具保管庫 BM-120KC-T8光葉スチール
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。仕様タイマー付・除湿器トラスコ品番207-3125幅(mm)458質量(kg)35高さ(mm)1360奥行(mm)410電源(V)単相100ランプUV:10W収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚収納枚数(枚)24扉形式ガラス扉、下段スチール扉
ITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ] ITSKINSITSKINS - Hybrid // Clear Case for iPhone 12/12 Pro [ Transparent ]ITSKINS
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
エアポケットテクノロジーは、すべてのインパクト/ドロップ/ノックがケースの側面、角、端に分散していることを意味し、電話を真にドロップセーフにします。 剛性のある透明なバックエアクッションテクノロジーを備えたカラークリアフレーム、PC保護ケース、2m落下試験/認定 見せびらかす。保護されたまま。 HEXO-TEK(TM)XTRAエアポケットテクノロジーを使用して、耐衝撃性のある光学グレードのポリカーボネートバックを融合させて強度を高め、衝撃を吸収するポリマーエッジを実現します。
質量(g)26.3寸法(cm)15.17×7.65×1.28耐衝撃性能HEXO-TEK(TM) 2.0 /2m落下衝撃性能
防災面用替レンズ TRUSCO防災面用替レンズTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番415-4321適合本体BM-KC質量(g)107レンズ色クリア紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001レンズ濃度-