カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(32)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 保管用品(7)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「bm-5000」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バケットマウスBM-5000 明邦化学バケットマウスBM-5000明邦化学(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
座れる収納ボックス アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能 20リットルの余裕の収納力 両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用 スライド式トレイ、本体用仕切板1枚、滑り止めゴム付 トレイにはファミリアシリーズLサイズのケースが2個収納可能
寸法(mm)440×293×293質量(kg)2.38材質(本体)耐衝撃性コーポリマー質量(g)2380タイプ中皿あり容量(L)20寸法A(mm)(本体)348、(中皿)227寸法B(mm)(本体)235、(中皿)192トレー深さ内寸(mm)(本体)257、(中皿)40外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)293RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)293
バケットマウスBMー5000 MEIHO(メイホー)バケットマウスBMー5000MEIHO(メイホー)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットモバイルバッテリー5000mA エアージェイマグネットモバイルバッテリー5000mAエアージェイ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
容量5000mAh質量(g)148出力USB-C:5V3A(15W MAX)電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX)内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm)入力USB-C:5V3A(15W MAX)充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリーワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX素材PC、ABS寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズ A&D高精度分析天びん BMシリーズ(0.1mg)シリーズA&D
379,800税込417,780
1台
翌日出荷から16日以内出荷
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。校正用分銅内蔵。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。
用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等質量(kg)約10電源ACアダプタ(標準付属)最小表示/目量(mm)0.1mg計量皿寸法W(mm)計量皿:Φ90、マイクロチューブホルダ:Φ12mm(別売品)外形寸法D(mm)466外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)326動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備安定時間(秒)約3.5秒(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用 高島産業砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用高島産業
3,198税込3,518
1個
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。 カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。 毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。 安心・高品質の日本製。
用途鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い 機械加工部品各種のバリ取り パンチング後のエッヂ仕上げ 金属、非鉄金属製品の表面処理 木工、家具品のサンディング 塗装の前処理 プリント基板の表面処理 ギヤ、ピニオン等のバリ取りRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
トレイ BM-L 明邦化学トレイ BM-L明邦化学
999税込1,099
1個
7日以内出荷
釣り場で使用頻度の高い小物など、ちょっと置いておくのに便利なトレイ。交換したルアー等もトレイに置いておけば、釣行後にまとめて水洗いできます。さらに、BM-5000とVS-7080のインナートレイとしても使用可能です。<インナートレイ適合商品:BM-5000、VS-7080>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)245×147×45ブラック備考インナートレイ適合商品/BM-5000、VS-7080/HG
ハードドリンクホルダーBM 明邦化学ハードドリンクホルダーBM明邦化学
959税込1,055
1個
7日以内出荷
BM-9000・BM-7000・BM-5000やVS-7070・VS-7055・VW-2070・VW-2055の多目的ホルダーへ差し込むだけで、簡単に装着できます。500mlクラスのペットボトルを置いておくのに最適なサイズ設計。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/パーツ:POM樹脂寸法(mm)80×104×100/内寸:72×72×100ブラック備考HG
トレイ BM-S 明邦化学トレイ BM-S明邦化学
959税込1,055
1個
7日以内出荷
釣り場で使用頻度の高い小物など、ちょっと置いておくのに便利なトレイ。交換したルアー等もトレイに置いておけば、釣行後にまとめて水洗いできます。さらに、BM-5000の中皿や、VS-7070・VS-7055、VW-2070・VW-2055の上段に収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)175×105×40ブラック備考HG
ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学ロッドスタンド BM-250 Light明邦化学
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG
ハードベルトBM-200 明邦化学ハードベルトBM-200明邦化学
769税込846
1個
7日以内出荷
船への積み込みや、ポイント移動などに便利なショルダーベルト。バケットマウスシリーズやVS-7070、VW-2070、VS-3080のベルトホルダーに装着可能。[装着可能商品] BM-9000、BM-7000、BM-5000、VS-7090N、VS7080・VS7080N、VS7070NVS-7070、VS-3080
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)38×2000ブラック備考HG
スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズビーエム機器
4,498税込4,948
1個(250本)
翌々日出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-37
サイドポケットBM-120 明邦化学サイドポケットBM-120明邦化学
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーへ簡単に装着が可能。従来のオプションパーツとも融合することが可能な、マルチに使えるサイドポケット。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/ナット:ステンレス寸法(mm)261×125×97ブラック備考HG
スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLシリーズビーエム機器
44,980税込49,478
1セット(10個×250本)
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-38
ロッドスタンド BM-300 Light 明邦化学ロッドスタンド BM-300 Light明邦化学
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
バケットマウスシリーズ・ランガンBOXシリーズ・サイドポケットBM-120に装着可能なロッドスタンド。ネジを使うことなく装着でき、アタッチメントと本体をスライドロックで固定することで安心感を向上。フットレストも衝撃で外れにくいセパレート構造を採用の、進化したロッドスタンドです。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/プロテクトキャップ:エラストマー樹脂/ストッパー、アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)65×71×333(台座幅100備考スタンド穴径45mm/HG
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLシリーズビーエム機器
24,799税込27,279
1個(500本)ほか
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
スクイッドストッカーBM-S 明邦化学スクイッドストッカーBM-S明邦化学
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
エギング・ティップラン・イカメタルに特化したオプションパーツ。BM-5000・VS-7090N・VS-7080N/VS-7080・VS-7070N/VS-7070・VS-7055N/VS-7055にスッポリ収まるインナーストッカー。エギやイカメタルなどを48本立てて収納可能。取り出しやすく、格納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)225×168×120備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
リバーシブル165N 明邦化学リバーシブル165N明邦化学
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。全長165mmまでのルアーを14個収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)255×190×50クリア
スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLEシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl バルク BM-5MLEシリーズビーエム機器
44,980税込49,478
1セット(10個×250本)
4日以内出荷
主にeppendorf社対応のピペットチップBM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。バルクタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3805-40
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLEシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLEシリーズビーエム機器
21,799税込23,979
1個(500本)ほか
4日以内出荷
主にeppendorf社対応のピペットチップBM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ未滅菌ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
VS-800NDDM 明邦化学VS-800NDDM明邦化学
639税込703
1個
7日以内出荷
複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×60備考VS-3010NDDMと同サイズ/「VS-7070、7055、VW-2070、2055、BM-5000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ
ストッカーBM-3020 明邦化学ストッカーBM-3020明邦化学
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)255×145×45スモークブラック備考可変仕切板12枚付属/HG
リバーシブル250V 明邦化学リバーシブル250V明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。全長250mmまでのルアーを8個収納可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)255×190×60クリア
ルアーホルダーBM 明邦化学ルアーホルダーBM明邦化学
479税込527
1個
7日以内出荷
ルアーやジグをセットした状態のロッドを、ロッドホルダーに挿した時に、セットされたルアーやジグが振動で暴れないように、簡易的に収納しておけるホルダー。船に備え付けのロッドホルダーや、バケットマウス等に装着しているロッドホルダーに掛けるだけ。ロッドホルダーが無い場合でも、船べりなどに単独で装着可能なフック付き。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー寸法(mm)60×65×160備考HG
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLEシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl ラック BM-RS5MLEシリーズビーエム機器
24,799税込27,279
1個(500本)ほか
4日以内出荷
主にeppendorf社対応のピペットチップBM-R5MLEシリーズのラックには。BM5MLE以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLシリーズビーエム機器
21,799税込23,979
1個(500本)ほか
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ未滅菌ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズビーエム機器
107,990税込118,789
1個(500本)
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ電子滅菌済ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3811-29
スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズ ビーエム機器スタンダードフィルター付チップ -5000μl ラック BM-FR5MLシリーズビーエム機器
429,800税込472,780
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップBM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ、フィルターチップ電子滅菌済ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3811-30
ストッカーBM-3010 D 明邦化学ストッカーBM-3010 D明邦化学
999税込1,099
1個
7日以内出荷
メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)205×115×60スモークブラック備考可変仕切板10枚付属/HG
ストッカーBM-3010 明邦化学ストッカーBM-3010明邦化学
959税込1,055
1個
7日以内出荷
メタルジグやハードルアー、エギなどを仕切り毎に立てて収納が可能。内寸高さが106mmと低めに設定しているので、メタルスッテなどの収納にも最適。ルアーだけでなく、ワームや仕掛けをパッケージのまま収納することで、スッキリ整理ができ、手返しもスムーズなので、時合いを逃しません。バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM-25、30への装着が可能。ストッカー同士を連結させる、ジョイントシステムを採用しているので、ボックス内での安定性に優れ、インナーケースとしての性能も十分発揮し、水抜きダクト採用なので使用後は丸洗いが可能です。収納から実釣に至るまで、手放せないオプションパーツです。<システム収納可能商品:BM-5000、VS-7080、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/仕切板:ポリプロピレン寸法(mm)205×115×45スモークブラック備考可変仕切板10枚付属/HG
ロッドスタンド BM-230N 明邦化学ロッドスタンド BM-230N明邦化学
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
バケットマウスシリーズ、VS-7070・7055、VW-2070・2055に装着可能なロッドスタンド。スタンド長さは3段階調節できるのであらゆるフィッシングシーンに対応可能です。リールを傷つけないエラストマ―製キャップを採用するなど、ボックスを進化させ、より快適に釣を楽しむためのオプションパーツです。※動画内で使用している商品は、旧モデルの為、カラーが異なります。[装着可能商品]BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・VW-2070・VW-2055・サイドポケットBM-120
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/ネジ:ステンレス寸法(mm)50×54×266(台座幅92備考スタンド穴径35mm/HG
ルアーゲームケースJ 明邦化学ルアーゲームケースJ明邦化学
479税込527
1個
7日以内出荷
ルアーゲームで使用する、ジグやワームなどの収納に最適なジョイントシリーズ。蓋の内側には、ワームがくっつきにくいワームスリップ加工を採用しているので、アジングなどで使用するワーム収納にも最適。さらにSLJで使用する軽量ジグや、タングステン50g前後のジグにジャストサイズ。タイラバの仕掛け、スカートやネクタイも絡まず取り出しやすいので、ショア・オフショア問わず活躍します。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板6枚付属
オリコンドリンクホルダーBM 明邦化学オリコンドリンクホルダーBM明邦化学
849税込934
1個
7日以内出荷
バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM、サイドポケットBM-120へ装着可能。ドリンクホルダーとしての仕様はもちろん、プライヤーなどのツール類を入れておくにも最適です。使用しない場合は、本体側面を折りたたむことにより、持ち運びや、乗合船などの限られたスペースでも邪魔にならず、場所を選びません。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)98×93×100/内寸:76×76×93/折り畳み時:98×36×100ブラック備考HG
インナーストッカーBM-S 明邦化学インナーストッカーBM-S明邦化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055にスッポリ収まるインナーストッカー。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適。必要不可欠な耐衝撃性を追求し、導き出したハード形状。ジグ等のハードルアーを立てて収納でき、取り出しやすく、収納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。付属のマットを装着することで、ルアーのアイを傷つけず、揺れる船上でも安心なノンスリップゴムを付属。底には水切り構造を採用しているので、使用後はルアーを入れたまま丸洗いが可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×158ホワイト/ネイビー備考可変仕切板8枚付属/衝撃緩衝用マット2枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
スリットフォームケースJ 明邦化学スリットフォームケースJ明邦化学
639税込703
1個
7日以内出荷
ジョイントできる、薄型スリットフォームケース。機動力を損なわずにランガンしながらも、満足のいくラインナップを携帯可能。一体式のバックルなので、開閉がワンアクションで行え、片手でも持ちやすいサイズ感が、ライトゲームには欠かせない要素となっています。ライトゲームケースJともジョイントが可能なので、あらゆるシチュエーションに対応します。BM-5000、VS-7080の中皿、VS-7070・7055、VW-2070・2055の上段にシステム収納が可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/マット:発泡ポリエチレン寸法(mm)175×105×22備考HG
SL341 ストレージクリアポーチ SLASHSL341 ストレージクリアポーチSLASH
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
【収納上手】水に強いEVA素材のクリアポーチシリーズ。バッカンの中身がゴチャゴチャになっていると肝心な時に必要なタックルが取り出せない。そんな事にならない様に、機能的なサイズのポーチシリーズがデビュー。上蓋がクリアーになっており中身が見やすい。海での使用も想定し、塩カミしにくい、ビスロンファスナーを採用し、オリジナル引手を採用。底部はエッジレス加工し強度を高めています。2114シリーズは、ストレージタックルバッカン・36cmのバッカン・バケットマウスBM-5000にフィットします。
材質EVAブラック外寸(cm)23×16×7
タチウオテンヤケース L 明邦化学タチウオテンヤケース L明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
タチウオテンヤ専用ケース。30号~50号のタチウオテンヤを8個収納可能。縦置きに収納できるので、仕掛けを変える際に取り出し易く、並列に並ぶことで、カラ―やサイズが一目で分かります。さらに一体式バックルを採用しているので、開閉がスムーズに行なえ、本体側面のバランススタンドにより、縦置きに自立収納が可能。BM-7000・BM-5000・VS-7080・VS-7070・VW-2070にシステム収納が可能。※メーカーによっては、30号~50号のテンヤでも対応しない場合があります。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具、中トレイ:ABS寸法(mm)255×190×60ホワイト
ディープケース(仕切りなし) 明邦化学ディープケース(仕切りなし)明邦化学(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応
SL345 ストレージクリアポーチ SLASHSL345 ストレージクリアポーチSLASH
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
【収納上手】水に強いEVA素材のクリアポーチシリーズ。バッカンの中身がゴチャゴチャになっていると肝心な時に必要なタックルが取り出せない。そんな事にならない様に、機能的なサイズのポーチシリーズがデビュー。上蓋がクリアーになっており中身が見やすい。海での使用も想定し、塩カミしにくい、ビスロンファスナーを採用し、オリジナル引手を採用。底部はエッジレス加工し強度を高めています。2114シリーズは、ストレージタックルバッカン・36cmのバッカン・バケットマウスBM-5000にフィットします。
材質EVAブラック外寸(cm)23×16×14.5
SL343 ストレージクリアポーチ SLASHSL343 ストレージクリアポーチSLASH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
【収納上手】水に強いEVA素材のクリアポーチシリーズ。バッカンの中身がゴチャゴチャになっていると肝心な時に必要なタックルが取り出せない。そんな事にならない様に、機能的なサイズのポーチシリーズがデビュー。上蓋がクリアーになっており中身が見やすい。海での使用も想定し、塩カミしにくい、ビスロンファスナーを採用し、オリジナル引手を採用。底部はエッジレス加工し強度を高めています。2114シリーズは、ストレージタックルバッカン・36cmのバッカン・バケットマウスBM-5000にフィットします。
材質EVAブラック外寸(cm)23×16×14.5
クワトロケースJ 明邦化学クワトロケースJ明邦化学
559税込615
1個
7日以内出荷
ルアーゲームで使用する、スナップなどの接続金具や、仕掛けのパーツなどの収納に便利なジョイントシリーズ。4部屋に区切られており、各部屋個別に蓋の開閉が可能。必要なアイテムだけをスムーズに取り出すことが出来ます。部屋内を細かく仕切れば、スプリットリングやスナップなどのパーツ収納に最適。さらに、仕切りを外し、マルチに使うことで、大型オフセットフックまで対応する、小物収納に特化したクワトロ仕様です。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)175×105×18備考HG、可変仕切板8枚付属