5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 形状かぶり型防災面 機能保護メガネ併用可、耐衝撃性、耐傷性 トラスコ品番231-6064 種別防災面 型式かぶり型 寸法(mm)約255×200 透明 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付・除湿器 トラスコ品番207-3127 幅(mm)458 質量(kg)25.5 高さ(mm)950 奥行(mm)410 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:6枚(2列3段)、マスク収納数:12枚 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

防じんマスクの集中管理に適した引き出し式保管庫です。アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。タイマーは24時間周期で15分間隔ごとに入切の設定ができます。正面から吸気された空気は、殺菌ランプで除菌され庫内に行き渡った後に排気されます。電気除湿機能により庫内の除湿を行い、温度計により庫内湿度の状態が確認できます。
用途防じんマスクの保管に。 仕様タイマー付・除湿器 トラスコ品番207-3125 幅(mm)458 質量(kg)35 高さ(mm)1360 奥行(mm)410 電源(V)単相100 ランプUV:10W 収納数マスク収納棚:12枚(2列6段)、マスク収納数:24枚 収納枚数(枚)24 扉形式ガラス扉、下段スチール扉
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

エアポケットテクノロジーは、すべてのインパクト/ドロップ/ノックがケースの側面、角、端に分散していることを意味し、電話を真にドロップセーフにします。 剛性のある透明なバックエアクッションテクノロジーを備えたカラークリアフレーム、PC保護ケース、2m落下試験/認定 見せびらかす。保護されたまま。 HEXO-TEK(TM)XTRAエアポケットテクノロジーを使用して、耐衝撃性のある光学グレードのポリカーボネートバックを融合させて強度を高め、衝撃を吸収するポリマーエッジを実現します。
質量(g)26.3 寸法(cm)15.17×7.65×1.28 耐衝撃性能HEXO-TEK(TM) 2.0 /2m落下衝撃性能
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

防災面用替レンズです。ポリカーボネート製です。耐衝撃性に優れています。
仕様BM-KC、BM-HC用替プレート。 材質レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)、レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番415-4321 適合本体BM-KC 質量(g)107 レンズ色クリア 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 レンズ濃度-
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

関連キーワード