カテゴリ
- 機構部品(5)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bm01275」の検索結果

取付クランプセット
ナベヤ¥6,398税込¥7,0381セット(2組)3日以内出荷MCマシン補助テーブル用の取付クランプセットです。 MCマシン補助テーブルの取付けには、最低2セット(4組)お使いください。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
移動式作業台
大阪製罐¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷身軽にすいすい作業もリズミカル、バイス台におすすめです。足踏みだけで自由に移動します。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。(本体)材質本体:スチール製、天板:木製、下棚:木製高さ(mm)750奥行(mm)750キャスターゴム車輪100Φ(固定車・自在車各2コ)材質(天板)プライコン加工(天板表面)+合板(上部)+パーティクルボード(中間部)+合板(底部)+側面樹脂エッジグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)800(固定使用時)
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥6,898税込¥7,5881セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応