カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
  • メカニカル部品(57)
  • バイク部品(47)
  • 制御機器(40)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • 機構部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 切削工具(28)
  • 測定用品(21)
  • 溶接用品(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 電動工具(16)
  • 物流用品(12)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 作業工具(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • カー用品(7)
  • 医療(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm04」の検索結果

関連キーワード
642件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケヤゲージブロックバラBM4 Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤゲージブロックバラBM4

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • (065)スパークプラグBM4A EY08 スバル

    (065)スパークプラグBM4A EY08

    スバル(2件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
  • BM4A プラグ Q1Q-NGK-195-000 YAMAHA(ヤマハ)

    BM4A プラグ Q1Q-NGK-195-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥629税込¥692
    1個
    3日以内出荷
  • 真空断熱シャトルジャー 保温おひつ THERMOS(サーモス)

    真空断熱シャトルジャー 保温おひつ

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    真空断熱構造のおひつで高い保温力!。あったか給食、毎日使うものだから、保育所・ユニットケアなど施設にぴったり。
    用途業務用洗浄機対応。消毒保管庫対応(蓋は庫内温度90度以下で設定)。内面セラミック塗装加工、ごはんがこびりつきにくく、汚れがつきにくい。
  • BMWタイプ クリップ Modes

    BMWタイプ クリップ

    Modes
    ¥649税込¥714
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • 片手すり(EA903BM-4A用) エスコ

    片手すり(EA903BM-4A用)

    エスコ
    ¥29,500税込¥32,450
    1個
    翌日出荷
    左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
    適合【作業台】EA903BM-4A、BR-4エスコ品番EA903BM-33材質アルミ合金質量(kg)3.7
  • プラグ スパーク (BM-4 9807354740 ホンダ

    プラグ スパーク (BM-4 9807354740

    ホンダ
    ¥439税込¥483
    1個
    5日以内出荷
  • ワンタッチ電源ミニ Bullcon
    イエロー
    ブルー
    レッド

    ワンタッチ電源ミニ

    Bullcon
    ¥439~税込¥483~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
  • スタッドボルト(SUS) ナベヤ

    スタッドボルト(SUS)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ねずみくんのチョッキ透明マスキングテープ15(WH) 学研ステイフル

    ねずみくんのチョッキ透明マスキングテープ15(WH)

    学研ステイフル
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    手でちぎることができる透明なセロファン素材のマスキングテープ
    材質セロファン本体寸法(mm)15×15×5
  • シュリンクチューブ 09y-OEM:6131 7708 220グリップヨウ KIJIMA(キジマ)

    シュリンクチューブ 09y-OEM:6131 7708 220グリップヨウ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • 正面付片手すり(EA903BM-4A用) エスコ

    正面付片手すり(EA903BM-4A用)

    エスコ
    ¥53,000税込¥58,300
    1個
    翌日出荷
    左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
    適合【作業台】EA903BM-4A(取付位置の変更で使用可能)エスコ品番EA903BM-53材質アルミ合金質量(kg)6.4
  • エアブラシ用コンプレッサー ORCA アサヒペン

    エアブラシ用コンプレッサー ORCA

    アサヒペン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
    用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。幅(mm)255質量(kg)3.9容量(mL)エアブラシ液体カップ:7高さ(mm)205奥行(mm)135出力(馬力)約1/10使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4定格電圧(V)AC100長さ(cm)エアーホース:180方式オイルレスピストン方式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)77/91最高圧力(MPa)0.4電源コード(m)2潤滑方式オイルレス定格時間(分)30空気吐出量(L/min)20~23再起動圧力(MPa)0.3作動音(dB)47ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3供給口エアー:PT1/8オスネジ
  • ノックアウト接続用コネクタ 三桂製作所

    ノックアウト接続用コネクタ

    三桂製作所
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き
    用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
  • 五味太郎透明マステ15W(きんぎょ) 学研ステイフル

    五味太郎透明マステ15W(きんぎょ)

    学研ステイフル
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    透明な素材が涼し気なテープ
    仕様15mm幅×1個材質セロファン本体寸法(mm)38×15×38
  • 目的別付箋(文字数・ピンク) 学研ステイフル

    目的別付箋(文字数・ピンク)

    学研ステイフル
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋
    材質本体:紙袋:OPP枚数20枚本体寸法(mm)90×145×3
  • 目的別付箋(参考書・ピンク) 学研ステイフル

    目的別付箋(参考書・ピンク)

    学研ステイフル
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    知識集団QuizKnockとのコラボした演習問題などで活躍の、時短が可能な文字数カウント付箋
    材質本体:紙袋:OPP枚数20枚本体寸法(mm)90×145×3
  • 五味太郎透明マステ15W(ひよこ) 学研ステイフル

    五味太郎透明マステ15W(ひよこ)

    学研ステイフル
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    透明な素材が涼し気なテープ
    仕様15mm幅×1個材質セロファン本体寸法(mm)38×15×38
  • 超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    超硬チップ付持針器 ドゥベーキー BMシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。硬度の高い超硬チップをニッケル結合にて貼付しており、耐久性・製品寿命を向上させています。0.4mmピッチ:糸付縫合針サイズ 4/0-6/0 適合
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • センサブラケット 光電用センサアタッチ 岩田製作所

    センサブラケット 光電用センサアタッチ

    岩田製作所
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャープルプラグ 岩田製作所

    ワッシャープルプラグ

    岩田製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から13日以内出荷
  • ワッシャープルプラグ 岩田製作所

    ワッシャープルプラグ

    岩田製作所
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • 高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型 象印チェンブロック

    高頻度電気チェーンブロック 電動トロリ結合式 DAM型・DBM型

    象印チェンブロック
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。 高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。 低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。 強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。 全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。 メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。 消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。 象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。 操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。 逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。 モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。 用途に応じて選べるチェーンバケット。 小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。 独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。 安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
  • DBM型4点押ボタン電動トロリ結合式 DBM型高頻度電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    DBM型4点押ボタン電動トロリ結合式 DBM型高頻度電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    重量物の搬送作業、高頻度対応電気チェーンブロック
    種類上下・2速式/横行:定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24
  • チェーンストラップ 小豆 40cm バッグマイスター

    チェーンストラップ 小豆 40cm

    バッグマイスター
    ¥539~税込¥593~
    1本
    6日以内出荷
    さまざまなデザインになじむ、ベーシックな小豆チェーンです。 ハンドバッグに最適な40cmと、ポシェットに最適なロングタイプの120cm。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×450×6
  • チェーンストラップ 小豆 120cm バッグマイスター

    チェーンストラップ 小豆 120cm

    バッグマイスター
    ¥899~税込¥989~
    1本
    6日以内出荷
    さまざまなデザインになじむ、ベーシックな小豆チェーンです。 ハンドバッグに最適な40cmと、ポシェットに最適なロングタイプの120cm。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×1250×6素材鉄
  • 超硬チップ付持針器 BMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    超硬チップ付持針器 BMシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷から23日以内出荷
    材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
  • αシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用・単相200V用電気トロリ結合式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
  • グリップシュリンクチューブ KIJIMA(キジマ)

    グリップシュリンクチューブ

    KIJIMA(キジマ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    グリップシュリンクチューブは、車両メーカー純正の高価なグリップヒーターを摩耗から守る保護カバーとしてだけではなく、 豊富なカラーバリエーションにより、お洒落なグリップへ変貌させることができる遊び心のある製品です。 施工はヒートガンによる熱収縮だけなので、設備さえあれば非常に簡単に行うことができます。
    寸法(内径Φ×長さL)(mm)40×104
  • アクスルプロテクター フロント ベビーフェイス

    アクスルプロテクター フロント

    ベビーフェイス
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ◆転倒時にダメージの多い、アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターです。◆この製品を取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるフロントフォークの交換や、シャフトの取り外し困難を回避することが期待出来ます。◆スライダー本体は、硬度が高いジュラコン樹脂を削り出して使用しています
  • ハンドルアップカラー 25mmアップ BM-04010 KIJIMA(キジマ)

    ハンドルアップカラー 25mmアップ BM-04010

    KIJIMA(キジマ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-04010。ハンドルの高さを25mmアップさせることが出来る「ハンドルアップカラー」純正状態と比べグリップポジションが手前にも来る為、快適なポジションを得る事ができます。また、ホース・ワイヤー・配線類の交換を必要としない為、お手軽な装着が可能です。※車両の状態によってはワイヤー類の取り回しの変更や適切な長さへの変更が必要な場合がございます。販売備考:G310GS/R 2017Y-。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17-
  • スケヤゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM4シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スケヤゲージブロックセット/メーカーJCSS校正証明書+トレサビリティ体系図付 BM4シリーズ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1セット
    36日以内出荷から106日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。マイクロメータ検査用の専用セットです。BM1-10M、BM3-10Mは、JIS B 7502-1994 マイクロメータ「器差の測定方法」に推奨されている組み合わせです。大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8M、BM3-8Mを併用すると便利です。BM1-10MK、BM3-10MKは、シンブル1回転でスピンドルが2.14mm移動するカンタマイク検査用の専用セットです。
    校正証明書JCSS校正
  • マウントバーステー BM-04101 KIJIMA(キジマ)

    マウントバーステー BM-04101

    KIJIMA(キジマ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:BM-04101。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310GS 17-
  • 40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム ARCHISS

    40インチ対応 2~12kg メカニカルスプリング式 液晶モニターアーム

    ARCHISS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    6日以内出荷
    最大40インチ・2~12kgまでのモニターに対応している高機能メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。メカニカルスプリング機構により、軽い力で上下・左右・前後の調整が可能で、姿勢改善や作業効率の向上に貢献します。360°回転、180°パン、135°チルトに対応し、柔軟な画面配置が可能。クランプ式・グロメット式の両方に対応し、設置も簡単。モニターの着脱がしやすいセパレート構造や、ケーブルをすっきりまとめられるケーブルガイドも搭載。アームの回転角度はネジ調整で180°または360°に設定でき、使用環境に合わせたカスタマイズが可能です。耐久性が高く、ガス抜けの心配がないため、長期使用にも適したコストパフォーマンスの高い製品です。
    セット内容アーム1、アーム2、アームスタンド、クランプパーツ、グロメットパーツ、クランプネジ、グロメットネジ、ケーブルガイド、VESA金具(75×75mm / 100×100mm)、VESA金具スペーサー1×2個、VESA金具スペーサー2、VESA金具ネジ、滑り止めシールx4個、六角レンチ(4mm / 6mm)、M4-12mmネジx4個、M4-12mmネジx4個、ワッシャーx4個、 取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約3.3取付方式クランプ方式 / グロメット方式適合規格VESA 75×75mm/100×100mm耐荷重2~12gまで(21:9曲面モニターの場合は11kgまで)本体サイズ(mm)約 116×600×533取付可能寸法(mm)(本体)幅:120/奥行:110適合モニターサイズ最大40インチまで素材アルミニウム、スチール、プラスチック可動範囲(°)回転:360(+180 / -180)、パン(左右):180(+90 / -90)、チルト(上下):90(+45 / -45)
  • ボトルみずきりオープナー 穂苅製作所

    ボトルみずきりオープナー

    穂苅製作所
    ¥259税込¥285
    1個
    6日以内出荷
    開けにくいボトルの蓋もラクラク。しっかり立てて乾かせる。転がらない。爪を傷めずプルタブを起こせる。使わないときは冷蔵庫に。(マグネット付)
    材質ABS樹脂寸法(外径×高さ)(mm)71×25
  • JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電圧 = 50 V ac/dc基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベロメタルジェルメタル ベロメタル

    ベロメタルジェルメタル

    ベロメタル
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    当日出荷
    ジェル状、蜂蜜状の粘度のため薄厚で塗布しやすいです。 防錆・防蝕効果にも優れております。
    用途被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製に、薄厚塗布要する施工面、被着材同士の貼り合せ、ピンホールの漏れ止め、モールドの作製など付属品塗装用ブラシ×1、混合用ヘラ×1、混合板×1、コップ×1、専用バッグトラスコ品番789-9858色グレー質量(g)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×135主成分樹脂系金属微粒子耐熱温度(℃)245硬化時間(時間)(20度)6~8危険物の類別非危険物特性防錆、防蝕
  • 刃先交換式ドリル  FINE BEAM STS EX タンガロイ

    刃先交換式ドリル FINE BEAM STS EX

    タンガロイ
    ¥84,980税込¥93,478
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応