カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)

「bm08-46」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    5日以内出荷から30日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式

    ビシャモン
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    タイプ標準タイプ
  • ハンドパレット 標準式 ビシャモン

    ハンドパレット 標準式

    ビシャモン
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
  • ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス)

    ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg

    Bishamon(スギヤス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    22日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661材質本体高張力鋼板(鉄)ブレーキ有無無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220
  • パワートランス 橋本電気(SANSUI)

    パワートランス

    橋本電気(SANSUI)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
  • 精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め) アガトン

    精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)

    アガトン
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。
    用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応