カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 溶接用品(5)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)

「bm08m」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラント穴付きレデューサー イスカル

    クーラント穴付きレデューサー

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • スパークプラグ No.5 SK11

    スパークプラグ No.5

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    交換用のスパークプラグです。チェンソー・刈払機・農機具・発電機・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BM6A・チャンピオン/CJ8・デンソー(ND)/W20M-U適合機種パワーメイトチェンソー(PMS290・PMS305・PMS340・PMS355・PMS405),リョービ刈払機(EK201・EK226・EK256・EK17・EK26A・EK32A),日立チェンソー(CS30E・CS35EB/E),マキタ刈払機(EM-162・EM-220/R・EM-221),タス刈払機(TBL-162・TBL-205),タスチェンソー(ECS290・ECS350・ECS351)
  • マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)

    マルチカウンタ/タイマ H8BM

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
    仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
  • M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    M-BM プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
  • パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACO

    パワードライブKIT タイプX(JOG系)

    KITACO(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
    メーカーヤマハ
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

    KITACO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
  • スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット スギハラ(SUGIHARA)

    スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(21BPX)セット

    スギハラ(SUGIHARA)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
    適合国産メーカー中型(40ccクラス)チェンソー用品番(ガイドバー):BM2M-8H40/(ループチェーン):21BPX-66E長さ(cm)(ガイドバー):40(16インチ)適合メーカーゼノア
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル TOSHIBA 東芝 テレビ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 水冷TIGトーチ(フレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(フレキシブル型・パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    98,980税込108,878
    1本
    4日以内出荷
    仕様フレキシブル溶接電流(A)180A冷却方式水冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • モータコード NSK(ナカニシ)

    モータコード

    NSK(ナカニシ)
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(フレキシブルペンシル型・パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    69,980税込76,978
    1本
    7日以内出荷
    溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(トーチフレキシブル型・パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    77,980税込85,778
    1本
    7日以内出荷
    水冷フレキシブル分割組立タイプです。7種類のトーチヘッドが装置可能です。溶接個所や電流値などの溶接条件に合わせてヘッドを選択可能です。ヘッドのみ又はトーチボディのみの交換が可能なためランニングコストを抑えられます。ネジ式ハンドルでしっかり固定
    付属品TSレバー、ノズル、コレットΦ2.4用、トーチキャップL/S各1個部品名称トーチヘッド:1726、1726P、9-70、9-90、9P、24-70、24-90溶接電流(A)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    85,980税込94,578
    1本
    7日以内出荷
    溶接電流(A)225適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水冷TIGトーチ(パナソニック仕様) ウエルドテック社

    水冷TIGトーチ(パナソニック仕様)

    ウエルドテック社
    58,980税込64,878
    1本
    7日以内出荷
    溶接電流(A)250適合電極径(Φmm)~3.2仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備冷却方式水冷ネック形状固定式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc Moflash

    ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc

    Moflash
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc Moflash

    ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc

    Moflash
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスタキットキャスター付L(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付L(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    7,998税込8,798
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートL(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4、アジャスタBM16(ステンレス)×1、キャスターB(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)ステンレス×4
  • レベルアジャスタキットキャスター付 60 SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付 60

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート50(ステンレス)×1、キャスターB×1(ステンレス)、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4
  • レベルアジャスタキット80(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット80(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    8,998税込9,898
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート80(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×25)ステンレス×8、STナットL(M8)×8、アジャスタBM20ステン×1、平ワッシャー(M8)ステン×8
  • レベルアジャスタキット40(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット40(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    4,721税込5,193
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8
  • アジャスタプレート DC L M20 ステンレスキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC L M20 ステンレスキット

    SUS(エスユーエス)
    3,291税込3,620
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCLM20×1、STナットL(M8)×4、アジャスタBM20(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4材質ADC12質量(g)273
  • アジャスタプレート DC L M16 ステンレスキット SUS(エスユーエス)

    アジャスタプレート DC L M16 ステンレスキット

    SUS(エスユーエス)
    3,621税込3,983
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートDCLM16×1、STナットL(M8)×4、アジャスタBM16(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4材質ADC12質量(g)281
  • レベルアジャスタキットキャスター付40(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付40(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    5,898税込6,488
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、キャスターB(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×12)(ステンレス)×4
  • レベルアジャスタキットL(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットL(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    3,510税込3,861
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタプレートL(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×20)ステンレス×4
  • レベルアジャスタキット60(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキット60(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    5,159税込5,675
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート60(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8
  • アジャスタキャスタープレートDC L(ステン)キット SUS(エスユーエス)

    アジャスタキャスタープレートDC L(ステン)キット

    SUS(エスユーエス)
    6,259税込6,885
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレートDCL×1、キャスターB(ステンレス)×1、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×10)(ステンレス)×4、六角穴付ボルト(M8×20)(ステンレス)×4材質ADC12質量(g)440
  • レベルアジャスタキットキャスター付80(ステン) SUS(エスユーエス)

    レベルアジャスタキットキャスター付80(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    11,992税込13,191
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容アジャスタキャスタープレート80(ステンレス)×1、アジャスタBM20(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M8×25)ステン×8、キャスターC(ステンレス)×1、STナットL(M8)×8、平ワッシャー(M8)ステン×8、六角穴付ボルト(M8×12)ステン×4