カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(133)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「bm11m」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)ビシャモン(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)電池がどれでもライトPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
欠品中
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズスギヤス
139,800税込153,780
1台
21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
BM-E8016 ボルト (M5×11) SHIMANO(シマノ)BM-E8016 ボルト (M5×11)SHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
Y7K29801T BM-EN600 ボルト M5×11 SHIMANO(シマノ)Y7K29801T BM-EN600 ボルト M5×11SHIMANO(シマノ)
849税込934
1個
8日以内出荷
ねじ(M5 x 11) BM-EN600
ソフトプラグ MAC8(マックエイト)ソフトプラグMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。 相手側はBF-2-13、BM-2-11を使用して下さい。
材質本体:黄銅、バネ部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下(相手BF-2-13、BM-2-11)絶縁耐圧BF-2-13、BM-2-11RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器エフ・アール・シー
29,980税込32,978
1個
欠品中
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様免許・資格不要、総務省技術基準適合品中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
11-MX SMC11-MXSMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ASSMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-125B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-125BSMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZG) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-75ZG)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12 SMCエアスライドテーブル MXYシリーズ MXY12SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30C SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30CSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER国産車用キャビンフィルター フレシャスプラスMANN-FILTER
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF16 SMC薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF16SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-200 SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-200SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)200作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25-225B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25-225BSMC
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)225作動方式複動
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF20 SMC薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ MXF20SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20-125B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20-125BSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-175B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-175BSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)175作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25-175B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25-175BSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)175作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-75B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-75BSMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW12-150B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW12-150BSMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25-150B SMCエアスライドテーブル MXWシリーズ MXW25-150BSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75ASR SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-75ASRSMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZA) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZA)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-30ZA) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-30ZA)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ20B-20ZA) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ20B-20ZA)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動
MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY8) SMCMXY - エアスライドテーブル/ロングストローク(MXY8)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
CQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCQ2-Z XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
11 Series(11-CDU) SMC11 Series(11-CDU)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-40A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-40ASMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-50ASMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20ASMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動