カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bm12b-srss-tb」の検索結果

JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.0mm 1列 BM12B-SRSS-TB-(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数12シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ストレート
JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 1mm SHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = SHピッチ = 1mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1A基板コネクタSHベースRoHS指令(10物質対応)対応