カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)

「bm15ll」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドパレットトラック ビシャモンハンドパレットトラックビシャモン(18件のレビュー)
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)ビシャモン(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズユニペックス(UNI-PEX)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ低床タイプ
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM133 SMCZM133SMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズスギヤス
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
ビシャモン ハンドパレットトラック(早送り装置付タイプ) ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック(早送り装置付タイプ)ビシャモン
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷
タイプ早送り装置付タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤスフォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズスギヤス
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
タイプ標準タイプ
ハンドパレット 標準式 ビシャモンハンドパレット 標準式ビシャモン
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
48,670税込53,537
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HC-SFS52B,HC-SFS53B,HC-LFS52B,HC-UFS72B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
74,580税込82,038
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HC-RFS203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
54,540税込59,994
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HC-SFS81B,HC-SFS102B,HC-SFS152B,HC-SFS103B,HC-SFS153B,HC-LFS102B,HC-LFS152B,HC-RFS103B,HC-RFS153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>ダイヤトレンド
101,800税込111,980
1本
32日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き