カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 電動工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm2-025」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • スタッドボルト ナベヤ

    スタッドボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    治具のクランピングに最適です。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
  • アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(インサートコイルねじ用) AL-SP STI

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • 持出ソケット フローバル

    持出ソケット

    フローバル
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    最高使用圧力:1.75MPa。使用温度範囲:-20℃~120℃
    用途使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯材質青銅製
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブラック レイ・アウト

    Galaxy A25 5G Like standard 精密設計 カメラ保護 衝撃吸収 バンパー メタリック TPUソフトケース / ブラック

    レイ・アウト
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カメラ周りを極限まで保護する。高い透明感、クリア長持ち。密着痕が出にくいマイクロドット加工。フチが画面より高いので傷付きにくい。
    材質熱可塑性ポリウレタン対応機種Galaxy A25 5G
  • サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキロボ用コネクタ

    三桂製作所
    579税込637
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • メートルおねじ付き(PA製) 三桂製作所

    メートルおねじ付き(PA製)

    三桂製作所
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • メタコアマックス25 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス25 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)材質(刃)超硬チップ適合電動機小型磁気ボール盤最大加工厚(mm)25
  • メタルブローチ 高速電機(富士製砥)

    メタルブローチ

    高速電機(富士製砥)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
  • サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
  • Google Pixel 10a / バットマン / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ジョーカー_ロゴ レイ・アウト

    Google Pixel 10a / バットマン / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ジョーカー_ロゴ

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    All characters and elements (C) & (TM) DC and Warner Bros.Entertainment Inc.(s26)。ジョーカーのアイコンカラーであるパープルとグリーンに彩られた爆発の痕のようなテクスチャは、ジョーカーの予測不能で破壊的なパーソナリティを表現しています。闇夜のようなブラックのケース上で、その狂気が際立ちます。衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。
    適合機種Google Pixel 10a材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート
  • MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKD

    MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付

    CKD
    48,675税込53,543
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • サンパイプ用ねじなしコネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用ねじなしコネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。
    材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
  • スパークプラグ BM7A BIGM(丸山製作所)

    スパークプラグ BM7A

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格BM7A図解NoDK-57-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、AD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、MD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.25、DK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.25、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、MD575用 エンジン部フライホイール,マグネトシステム部品_No.2、MD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DK-57S-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26など
  • マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    マツダコネクト付車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    7,800税込8,580
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H29/2~R3/11](KF2P,KF5P,KFEP)、CX-8[H29/12~R2/12](KG2P,KG5P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MAZDA6[R1/8~現在](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP,GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMLFS)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザセダン[H28/8~R1/7](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、アテンザワゴン[H28/8~R1/7](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、ロードスター[R3/12~現在](ND5RC,NDERC)、[H30/7~R3/12](ND5RC,NDERC)構成部品スピーカー信号出力コード(20P)適合メーカーマツダ
  • マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    114,970税込126,467
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定>

    ダイヤトレンド
    24,980税込27,478
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動><シールド有> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動><シールド有>

    ダイヤトレンド
    14,320税込15,752
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45.3以上シールドあり定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    32,980税込36,278
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    129,580税込142,538
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • Galaxy S26 / バットマン / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ジョーカー_シルエット レイ・アウト

    Galaxy S26 / バットマン / Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース / ジョーカー_シルエット

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    17日以内出荷
    ジョーカーロゴデザインと、衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。
    材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート対応機種Galaxy S26
  • 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    143,100税込157,410
    1本
    32日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き