カテゴリ
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

BM-252/BM-500/BM-300/BM-200用マイクロチューブホルダ
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷マイクロチューブを計量するためのホルダー。 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジ変換アダプタ
日本シーム工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷コネクタの取付ネジをMネジに変換する場合にご使用下さい。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができますねじ長さ(mm)【取付】15
ステンレス 洗浄カゴ(丸型)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途洗浄カゴとして材質ステンレス(SUS304)形状丸型ピッチ(mm)6.3金網ピッチ(mm)6.3金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8ワイヤーピッチ(mm)5
高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷から15日以内出荷元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量。無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用しています。帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防です。フィルター用計量皿を標準付属しています。クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能です。両手が使えて作業効率がアップします。操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能です。校正用分銅内蔵です。パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能です。USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備です。用途薬剤や食品添加物の分析、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を測定、電子部品などの生産等種類電子天秤表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位g
比重測定キット
A&D(エー・アンド・デイ)¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, コモンカソードペア2組, 10A, 40V 表面実装, 3-Pin TO-252
ROHM¥189,800税込¥208,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-252●最大連続 順方向電流:10A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR10BM40AFH●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクターソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781個90日以内出荷用途ディーゼルインジェクション用 (BMW;M21;E30=324td、E28=524td、E34=524td、M51;E36=325td、E34=525tds)質量(g)255差込角(sq.)1/2サイズ(mm)27
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら