カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm3-32-0」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロックMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
【校正】ゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ゲージブロックMitutoyo(ミツトヨ)
76,900税込84,590
1個
20日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料(2.51MB)校正証明書JCSS校正サービス分類校正
M5PaperS3 電子ペーパー開発キット M5StackM5PaperS3 電子ペーパー開発キットM5Stack
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ESP32-S3を搭載したタッチ対応電子ペーパー開発デバイス コントローラにESP32-S3を採用し、低消費電力でタッチ操作に対応したE-Inkスクリーンのコントロールデバイスです。 4.7インチ(960×540)のE-Inkディスプレイは、16階調のグレースケール表示をサポートしています。GT911静電容量式タッチパネルと組み合わせることで、2点タッチと様々なジェスチャ操作を実現します。 そのほかに、ジャイロセンサやオンボードブザー、物理ボタンなどを内蔵し、持ち上げによる起動や電源のオン/オフといったインタラクティブな操作を可能にします。 データの保存用にmicroSDインターフェースを搭載し、ESP32-S3R8には8MBのPSRAMが搭載されています。さらに、ストレージ拡張用に16MBの外付けフラッシュメモリを搭載し、高いストレージ容量と高速なデータアクセスを実現しています。 1800mAhのリチウム電池と充電機能を内蔵し、RTC(BM8563)と組み合わせることでスリープとウェイクアップ機能を実現し、バッテリー寿命を延ばし、同時にバッテリー検出回路がバッテリーの状態をリアルタイムで監視します。 背面にはHC1.25-4Pインターフェースを搭載し、様々なセンサデバイスを拡張できます。OTG機能もサポートしており、外部デバイスの接続とデータ交換の選択肢が広がります。 M5PaperS3は従来品と比較してアンテナ性能が向上し、ワイヤレス性能と信号安定性が向上しました。持ち運びや吊り下げに便利な耳掛け式のデザインを採用し、利便性と実用性を高め、全体の薄型化を実現しました。さらに、マグネット機能を搭載しており、金属面にデバイスを固定できるため、使用する際の利便性と柔軟性が向上しています。 【電源のオン/オフとダウンロードモード】 サイドボタンを1回クリックすると電源がオンになり、ダブルクリックするとオフになります。 ボタンを押したままケーブルを挿入し、ボタンを離すとダウンロードモードになります。
寸法(mm)121.5×67.7×7.7質量(g)89.3入力電圧(V)5V @500mAセンサーBMI270 IMUジャイロセンサ搭載(アドレス:0x68)インターフェース2点タッチとさまざまなジェスチャーをサポート(GT911静電容量式タッチパネル)/物理ボタン(デバイス制御、電源オン/オフ、リセット、ダウンロード 用)バッテリー3.7V @1800mAhリチウム電池(LGS4056H)ディスプレイ4.7インチE-Inkディスプレイ(EPD_ED047TC1)解像度540×960ピクセル、16段階グレースケール使用CPUSoC:ESP32S3R8(240MHzデュアルコア32ビットXtensa LX7、2.4GHz Wi-Fi)、電源管理:PMS150G(電源オン/オフ、ダウンロード制御)/BM8563 RTC チップ(アドレス:0x51)充電電圧(V)5V @176mA接続端子HY1.25-4P(3v3 + GND + GPIO×2)コネクタ電池コネクタ:HY1.25-2PストレージmicroSDカードスロットメモリ容量(MB)8MB PSRAM、16MB外部フラッシュメモリUSBOTG/CDC/MSC/Firmware Flashingブザーパッシブブザー
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)CKD
56,788税込62,467
1個
6日以内出荷から23日以内出荷