カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「bm5-020」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • テールライトアセンブリ 5BM-84700-20 YAMAHA(ヤマハ)

    テールライトアセンブリ 5BM-84700-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YV50H(5GD4)
  • C.D.I.ユニットアセンブリ 5BM-H5540-20 YAMAHA(ヤマハ)

    C.D.I.ユニットアセンブリ 5BM-H5540-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5BM-85540-01
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • CCP専用抗菌袋 CCP

    CCP専用抗菌袋

    CCP(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
  • CCP専用抗菌袋 CCP

    CCP専用抗菌袋

    CCP
    1,998税込2,198
    1パック(20枚)
    当日出荷
    真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り) 対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
    寸法(mm)幅260×長さ345サイズ
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.3-2.4m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.3-2.4m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-240A寸法(mm)1300~2400質量(g)450段数2段高さ(m)(作業)3.9繰り返し・詰め替え対応
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    8,310税込9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    8,230税込9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    7,130税込7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    5,498税込6,048
    1セット(20個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サブウーハーシステム 黒 TOA

    サブウーハーシステム 黒

    TOA
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    20 cmウーハーを使用したコンパクトな屋内用サブウーハーシステムです。クロスオーバーネットワークを内蔵しプロセッサーなしでも別売のコンパクトスピーカーF-03B,F-05B,F-03BM,F-05BM,F-03BM-WP(*1),F-05BM-WP(*1)とともに使用することで、躍動感のある低音を実現します。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応しています。別売の金具を使用することで、壁/天井への設置が可能です。(*1)本機とともに使用する場合は屋内でのみ使用してください。
    その他別売品:スピーカー取付金具 黒:HY-WM-FB08B、スピーカー取付金具 黒:HY-CM-FB08B質量(kg)16寸法200(W)×350(H)×400(D)mm形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~+50入力(計容)定格ノイズ:120W(8Ω)、連続プログラム:240W(8Ω)仕上エンクロージャ:MDF 黒(マンセルN1.0近似色)塗装、グリル:圧延鋼板 黒(マンセルN1.0近似色)塗装周波数特性45-300Hz -10dB 半自由音場設置時インピーダンス定格:8Ω、ハイインピーダンス100系:83Ω(120W)、167Ω(60W)、ハイインピーダンス70系:50Ω(100W)、83Ω(60W)、167Ω(30W)入力端子M4ねじ端子 バリア一間隔9mm音圧レベル(dB)出力:84(1W、1m) 自由音場設置時、90(1W、1m) 半自由音場設置時スピーカー20cmコーン型設置場所設置環境:屋内定格入力(W)120(100系)、100(70系)アンプタイプDA-250FH、DA-250DH、DA-150FH、A-5012
  • フリーマウントシリンダ  CDU20 SMC

    フリーマウントシリンダ CDU20

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR) SMC

    MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20
  • MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20L5) SMC

    MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB20L5)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    揺動角度(°)90
  • フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW20 SMC

    フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW20

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MHF2 - 薄形エアチャック SMC

    MHF2 - 薄形エアチャック

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 差し込み口金・丸型 バッグマイスター

    差し込み口金・丸型

    バッグマイスター
    789税込868
    1袋
    6日以内出荷
    さまざまなデザインになじむベーシックなフォルムに仕上げました。 高級感のあるスリムな差し込み口と、バランスの良い玉のサイズにもこだわっています。 わかりやすいサイズ展開と、用途に応じて選べる「カン」のバリエーション。 紙ひもをはさみ、接着剤で取り付けます。
    付属品かんたんレシピ、紙ひも材質
  • 特大ミックスビーズ バラパックビーズ TOHO(トーホー)

    特大ミックスビーズ バラパックビーズ

    TOHO(トーホー)
    409税込450
    1枚
    7日以内出荷
    TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
    材質ガラス
  • 電動シリンダ LZCシリーズ SMC

    電動シリンダ LZCシリーズ

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
  • 20 Series(20-CDU) SMC

    20 Series(20-CDU)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDQSB20-10+5D) SMC

    CD Series(CDQSB20-10+5D)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)5
  • マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P) カナテクス

    マツダ車純正サウンドアップ用コード(24P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-3[H27/2~現在](DK5AW,DK5FW,DK8AW,DK8FW,DKEAW,DKEFW)、CX-5[H27/1~H29/2](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEFW)、[H24/2~H27/1](KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW,KEEAW,KEEFW)、CX-7[H21/9~H23/12](ER3P)、MAZDA2[R1/9~現在](DJ5AS,DJ5FS,DJLAS,DJLFS)、MPV[H18/2~H28/3](LY3P)、[H14/4~H18/2](LW3W,LWFW)、[H13/10~H14/4](LW5W,LWEW)、[H11/6~H13/10](LW5W,LWEW)、RX-7[H12/10~H14/8](FD3S)、RX-8[H20/3~H25/4](SE3P)、[H15/4~H20/3](SE3P)、アクセラ[H25/11~R1/5](BM2AP,BM2FP,BM5AP,BM5FP,BMLFP)、[H21/6~H25/11](BL5FP,BLEAP,BLEFP,BLFFP)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラスポーツ[H25/11~R1/5](BM2FS,BM5AS,BM5FS,BMEFS)、[H21/6~H25/11](BL3FW,BL5FW,BLEAW,BLEFW,BLFFW)、[H17/11~H21/6](BK3P,BK5P,BKEP)、[H15/10~H17/11](BK3P,BK5P,BKEP)、アクセラ[H25/11~R1/5(ハイブリッド)](BYEFP)、アテンザスポーツ[H20/1~H24/11](GH5AS,GH5FS,GHEFS)、[H14/5~H20/1](GG3S,GGES)、アテンザスポーツワゴン[H20/1~H24/11](GH5AW,GH5FW,GHEFW)、[H14/6~H20/1](GY3W,GYEW)、アテンザセダン[H27/1~H28/8](GJ2AP,GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H24/11~H27/1](GJ2FP,GJ5FP,GJEFP)、[H20/1~H24/11](GH5AP,GH5FP,GHEFP)、[H14/5~H20/1](GG3P,GGEP)、アテンザワゴン[H27/1~H28/8](GJ2AW,GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、[H24/11~H27/1](GJ2FW,GJ5FW,GJEFW)、カペラ[H13/2~H14/8](GF8P,GFEP,GFER)、カペラワゴン[H13/2~H14/8](GW5R,GW8W,GWER,GWEW)、デミオ[H26/9~R1/7](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H26/9~H28/11](DJ3AS,DJ3FS,DJ5AS,DJ5FS,DJLFS)、[H23/6~H26/9](DE3AS,DE3FS,DE5FS,DEJFS)、[H19/7~H23/6](DE3AS,DE3FS,DE5FS)、[H17/4~H19/7](DY3R,DY3W,DY5R,DY5W)、[H12/9~H14/8](DW3W,DW5W)、トリビュート[H15/12~H17/10](EP3W,EPFW)、[H12/11~H15/12](EPEW,EPFW)、ビアンテ[H25/5~H30/3](CCEAW,CCFFW)、[H20/7~H25/5](CC3FW,CCEAW,CCEFW)、ファミリア[H12/10~H15/10](BJ3P,BJ5P)、ファミリアS-ワゴン[H12/10~H15/10](BJ5W,BJFW)、プレマシー[H22/7~H30/3](CWEAW,CWEFW,CWFFW)、[H21/7~H22/7](CREW)、[H19/9~H21/7](CR3W,CREW)、[H17/2~H19/9](CR3W,CREW)、[H13/7~H17/2](CP8W,CPEW)、ベリーサ[H22/7~H27/10](DC5R,DC5W)、[H16/6~H22/7](DC5R,DC5W)、ボンゴフレンディ[H12/9~H17/11](SG5W,SGE3,SGEW,SGL3,SGL5,SGLR,SGLW)、マツダスピードアテンザ[H17/6~H20/1](GG3P)、マツダスピードアクセラ[H21/6~H25/11](BL3FW)、[H18/6~H21/6](BK3P)、ミレーニア[H12/7~H15/8](TA5P,TAFP)、ロードスター[H30/7~現在](ND5RC,NDERC)、[H27/5~H30/7](ND5RC,NDERC)、[H18/8~H27/5](NCEC)、[H17/8~H18/8](NCEC)、[H12/7~H17/8](NB6C,NB8C)構成部品スピーカー信号入出力コード(24P)適合メーカーマツダ
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC

    薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷から30日以内出荷
    ・理論出力最大1.5倍 ・既存CQ22シリーズと同一外形寸法 ・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現 ・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
    取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><負荷側><可動><シールド有> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><負荷側><可動><シールド有>

    ダイヤトレンド
    12,220税込13,442
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45.3以上シールドあり定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動><シールド有> ダイヤトレンド

    三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動><シールド有>

    ダイヤトレンド
    12,220税込13,442
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
    用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45.3以上シールドあり定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

    ダイヤトレンド
    22,440税込24,684
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81B,HC-SFS102B,HC-SFS152B,HC-SFS103B,HC-SFS153B,HC-LFS102B,HC-LFS152B,HC-RFS103B,HC-RFS153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • 三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド

    三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

    ダイヤトレンド
    26,520税込29,172
    1本
    16日以内出荷
    三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
    用途対応サーボモータ:HC-SFS81B,HC-SFS102B,HC-SFS152B,HC-SFS103B,HC-SFS153B,HC-LFS102B,HC-LFS152B,HC-RFS103B,HC-RFS153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
  • DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス

    DIN 一般用ポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)

    カーメックス
    42,980税込47,278
    1セット(3本)
    16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
    ねじの種類M精度6H食付4.5P
  • CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL32) SMC

    CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQL32)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    18日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CDVM5T20 SMC

    バルブ付エアシリンダ CDVM5T20

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CDVM5B20 SMC

    バルブ付エアシリンダ CDVM5B20

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T20 SMC

    バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CDVM5T20

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動