カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,315)
  • バイク純正部品(291)
  • メカニカル部品(129)
  • 測定用品(45)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 切削工具(33)
  • 物流用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク部品(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)

「bm50」の検索結果

2,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 自動磁気ボール盤 BM50Y HiKOKI(旧:日立工機)部品 自動磁気ボール盤 BM50YHiKOKI(旧:日立工機)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
部品名称センタピン(A)組形状図番144B
天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 SDS天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50SDS
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。
仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可付属品TV取付ネジ取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(224件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
ブルーマジック メタルポリッシュクリーム ブルーマジック(BLUE MAGIC)ブルーマジック メタルポリッシュクリームブルーマジック(BLUE MAGIC)(672件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(550g)
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。危険物の類別非危険物
マジックインキ No.500 寺西化学マジックインキ No.500寺西化学(151件のレビュー)
889税込978
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
バイメタルホールソー ニコテックバイメタルホールソーニコテック(145件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベル エーワン[ラベル]スーパーエコノミーシリーズプリンタ用ラベルエーワン[ラベル](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(500シート)
当日出荷
コスト削減に貢献。たっぷり使える500枚入り。お得な業務用ラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
紙質上質紙標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.09入数500枚シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れる
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWSTエレコム(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応
インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
六角ビット 100L TRUSCO六角ビット 100LTRUSCO(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。全長(mm)100シルバーシャンク径(Φmm)6.35硬さH級マグネット先端マグネット付きRoHS指令(10物質対応)対応
基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
ハブベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ハブベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
メーカーKOYO
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベースマスターゴールド BIG DAISHOWAベースマスターゴールドBIG DAISHOWA(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mmIC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応質量(kg)0.24全高(mm)50検出方式内部接点方式胴径(Φmm)42.5使用電池SR44×2材質(測定面)セラミック
ヘッドランプグロメット OHNO(大野ゴム工業)ヘッドランプグロメットOHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
ヘッドランプASSY浦のボディ側に片側2個使用
マグネットスタンド 中央精機マグネットスタンド中央精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRASHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
バリットモール タジマツール(TJMデザイン)バリットモールタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断 片手で使えるスプリング機構付 樹脂管、モールをラクに1回で切る大型刃 グリップ力が活きるエラストマーグリップ
全長(mm)190質量(kg)139刃長(mm)50切断対象モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯
ベースマスタ BIG DAISHOWAベースマスタBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
当日出荷
刃先位置を電子で検出。
ストローク(mm)4質量(g)250高さ精度(mm)50+0.005精度(μm)繰り返し:±1(2σ)バッテリーSR44×2測定圧力2N信号方式タッチ:発光リング点灯(緑)バッテリー寿命連続8時間工具径(mm)最少測定:1
草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット アルミニウム含有 関西洋鋸草刈用ナイロンコード 草笛ラインカット アルミニウム含有関西洋鋸(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻(50m)
当日出荷
アルミニウム含有で耐摩耗性アップ。
太さ(mm)2.7
超保冷クーラーBOX マグネットタイプ TRUSCO超保冷クーラーBOX マグネットタイプTRUSCO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマグネットで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)470奥行(mm)380材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
TACレックス ベルマウス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACレックス ベルマウスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
879税込967
1個
翌日出荷
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
LANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTT エレコムLANケーブル cat8 より線 爪折れ防止 保護カバー付き LD-OCTTエレコム(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
3倍速巻尺 50m SK113倍速巻尺 50mSK11
3,098税込3,408
1個
当日出荷
巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレールBASEMAN(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)BASEMAN(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
LANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mm エレコムLANケーブル CAT6A準拠 ギガビット 爪折れ防止 フラット より線 スリムコネクタ RoHS 1.4mmエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
ベースマスター BIG DAISHOWAベースマスターBIG DAISHOWA
54,980税込60,478
1個
当日出荷
ストローク(mm)1質量(g)240高さ精度(mm)50+0.005バッテリーSR44×2個測定圧力0.3N最小測定管径(Φmm)0.05繰返し精度±1μm信号方式発光リング点灯(緑)バッテリー稼動時間連続8時間
難燃ベルマウス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃ベルマウスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ケーブルの引込時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
素材難燃性
遮光二重防災面 TRUSCO遮光二重防災面TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。種類直かぶり材質(ヘッドギア)プラスチック質量(g)380プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
ツールワゴンワゴン用オプションB山マット サカエツールワゴンワゴン用オプションB山マットサカエ
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
スペシャルワゴン用オプションB山マットです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。厚さ(mm)1.5
クイック継手 延長ブッシュ コガネイクイック継手 延長ブッシュコガネイ
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形式延長ブッシュ(継手)使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
遮光二重防災面 TRUSCO遮光二重防災面TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75質量(g)380トラスコ品番300-0885材質(ヘッドギア)プラスチックプレート寸法(mm)25×97×140(前プレート)遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI)材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
ペグラモータユニット リューター(日本精密機械工作)ペグラモータユニットリューター(日本精密機械工作)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。 貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。 ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3質量(g)260無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000コードΦ6.2×1.5m最大トルク(N・cm)7.6
メタルボーラー M500 ミヤナガメタルボーラー M500ミヤナガ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋(50個)
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
...