カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 切削工具(5)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmc-3」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッキングコンテナ アイリスオーヤマ

    スタッキングコンテナ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【広口タイプ】【5段スタック】 A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。 使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。 棚やラックの引出として活用いただけます。
    材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
  • ビニールカルトン(マグネットボード) 日本緑十字社

    ビニールカルトン(マグネットボード)

    日本緑十字社(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    付属品ペンポケット、専用用紙、マグネット、ヒモ付材質エンビ
  • パワーキャリーカート(耐荷重60kg) YAMAZEN(山善)

    パワーキャリーカート(耐荷重60kg)

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
    用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷
    冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。
    材質66ナイロン乳白寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)
  • クリップセット KTC

    クリップセット

    KTC
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ソケットホルダーの補修に
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。様々な電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ユーボン

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
    仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
  • ボンドマルチコーク コニシ

    ボンドマルチコーク

    コニシ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(333mL)
    当日出荷
    変成シリコーンポリマーを主成分とする高性能シーリング材です。 JSIA F☆☆☆☆適合品です。
    用途フッ素鋼板・各種カラー鋼板等の谷どいや屋根材役物・折板の接合シール部の接着。成分変成シリコーン樹脂容量(mL)333質量(g)520使用温度範囲-40~150℃主成分変成シリコーン樹脂原材料変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • パネルコネクタ ハイロック

    パネルコネクタ

    ハイロック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC MIYOSHI(小西製作所)

    MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    材質(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー)寸法H(mm)18寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)3材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
  • 裏面取カッター EIKO(栄工舎)

    裏面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    カッター/ガイドホルダー脱着式
    用途両角90°裏面取り材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
  • バッテリーコネクタ コンタクト 150A 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタ コンタクト 150A

    日本コネクト工業
    8,998税込9,898
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN3枚刃面取リカッター 協和精工

    CBN3枚刃面取リカッター

    協和精工
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
    用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
  • mC-Print3対応 壁掛けキット スター精密

    mC-Print3対応 壁掛けキット

    スター精密
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    モダンレシートプリンター用。
  • エンタープライズ ヘッドセットパック 長塚電話工業所

    エンタープライズ ヘッドセットパック

    長塚電話工業所
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたモデル
    装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
  • チップ(内径) NTKカッティングツールズ

    チップ(内径)

    NTKカッティングツールズ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ThinkStation BMC PCIe アダプター(ThinkStation P3 Ultra用) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkStation BMC PCIe アダプター(ThinkStation P3 Ultra用)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    42,980税込47,278
    1台
    8日以内出荷
  • ムーラン18-10ステンレス MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    ムーラン18-10ステンレス

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    1.5・2.5・5mmの替刃3枚付。交換部品替刃1.5mm 替刃2.5mm 替刃4.0mm
    付属品替刃3枚(1.5・2.5・4mm)材質18-10ST外径×高さH(Φmm×mm)310×130TKG品番9-0441-0601TKG品番(2017)6-0402-0701
  • BMCガイシ カメダデンキ

    BMCガイシ

    カメダデンキ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB) 富士通

    ESPRIMO G6015/AX (Ci5/W11P64/OFHB)

    富士通
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    【推奨保守サービスのご案内】保証延長パック引取修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X20BM01、5年型番:SV7X20BMC1) 保証延長パック翌営業日以降訪問修理 パソコン デスクトップ(3年型番:SV7X21BM01、5年型番:SV7X21BMC1) 【その他保守サービスについてはバリューシリーズ 対応保守パック検索ページ(https://247ps2.jp.fujitsu.com/maintenance-pack)をご確認ください。】
  • ムーラン (スズメッキ) 替刃 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    ムーラン (スズメッキ) 替刃

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    1.5・2.5・5mmの替刃3枚付。交換部品替刃1.5mm 替刃2.5mm 替刃4.0mm
  • 関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 バイク用純正色

    PROST's
    19,980税込21,978
    1個(3kg)
    5日以内出荷
    カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
    用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT

    超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S

    THECUT
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
  • レバーB(YR-25) B90-83922-00 KITACO

    レバーB(YR-25) B90-83922-00

    KITACO
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    用途MT-07/A(RM33J)BAT9/BATL・XSR700(RM41J)BEE1/BMC1・MT-09SP(RN52J)B6C3・XSR900(RN46J/RN56J)B907/B90B/B90P/BAE7/BDV1等主な適合純正品番B90-83922-00左右区別
  • Van Damme AVケーブル オスBNC オスBNC VAN DAMME

    Van Damme AVケーブル オスBNC オスBNC

    VAN DAMME
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デンドウジクB BIGM(丸山製作所)

    デンドウジクB

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    規格7X758LリヨウSP-20図解NoBMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 デンドウジクB_No.3、MCA-T(JP) 本体部品_No.3、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 デンドウジクB_No.3、MCA-S(JP) 本体部品_No.3、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 デンドウジクB_No.3、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 デンドウジクB_No.3、MCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.3、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.3
  • 6カクボルト WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト WSW

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M5X20(SM)図解NoDB263 B 本体部品_No.39、NK23S(L) 本体部品_No.2、TK260DX 本体部品_No.2、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.35、JC261DXL-1 本体部品_No.2、MB2300G 本体部品_No.2、TK230DX 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.2、BC32 BIG-M 本体部品_No.8、JC26DXL 本体部品_No.2、BC234STD 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB200-1L 本体部品_No.2、MBS260-3F 本体部品_No.33、BC20 BIG-M 本体部品 6カクボルト WSW_No.8、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.2、BMC264S 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、MB2320G 本体部品_No.2、MB2330U-S 本体部品_No.2、AC23SA 本体部品 6カクボルト WSW_No.2、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.2、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2など
  • ホイルギヤ BIGM(丸山製作所)

    ホイルギヤ

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMC-TJ 本体部品_No.3、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-Tカルチベータ部品 ホイルギヤ_No.6、MCA-T(JP) 本体部品_No.6、MC-T(JP) 本体部品_No.6、BCV32 カルチ組立部品_No.2
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    84税込92
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X30図解NoMCA-PS(10)(JP) 本体部品_No.27、BL8100JP-A 本体部品_No.3、MC-P(JP) 本体部品_No.29、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-PSプルーナ部品 6カクアナツキボルト_No.27
  • バネザガネ M6 BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ M6

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoBCT233 トリマー部品_No.6、MC-HTS(JP) 本体部品_No.24、BCT233 トリマー部品_No.2、MMB-100 本体部品 バネザガネ M6_No.12、BCT23 本体 トリマー部品_No.3、MTL235-60 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.2、BCT23 本体 トリマー部品_No.7、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.52、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.24、MTL235-40 本体(トリマー)部品_No.3、MMB-101 エンジンクドウ部品 バネザガネ M6_No.13、MC-HTS(JP) 本体部品_No.52、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-HTSヘッジトリマー部品 バネザガネ M6_No.24、MMB-101 ベルトテンション部品 バネザガネ M6_No.20、MTL235SP 本体(トリマー)部品_No.3、BCT234 トリマー部品_No.6、MCA-HTS(JP) 本体部品_No.52
  • クラッチケースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クラッチケースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    規格BC23DX、3~5フクム図解NoNK23DX 本体部品_No.2、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.4、MB23J 本体部品_No.4、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.3、NK23S(G) 本体部品_No.4、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.2、JC261DXL 本体部品_No.4、IAC23Mプロ 本体部品_No.4、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.3、BCW233SH 本体部品_No.3、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 クラッチケースクミタテ_No.4、BCW233SH-1 本体部品_No.3、BC26DX 本体部品_No.2、JC26 本体部品_No.3、JC261DXL-1 本体部品_No.4、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.3、HBC254H 本体部品_No.4、BC23A 本体部品 クラッチケースクミタテ_No.2、NK23B G 本体部品_No.4、JC26S 本体部品_No.2、NK23B L 本体部品_No.4、NK23B 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.4など
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X30アプセツト図解NoMB2013MU チップソー 本体部品_No.3、JC23SGL 本体部品_No.7、BMC263S+アタッチメント 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.7、MB2303ML チップソー 本体部品_No.3、JC23S 本体部品_No.7、JC234DXL 本体部品_No.3、DB233 L 本体部品_No.3、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.3、MB234MU 本体部品_No.3、BC32DX 本体部品_No.6、JC264DX 本体部品_No.3、JC263DX 本体部品_No.3、AC23S 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BC26DX 本体部品_No.6、JCN26DTL 本体部品_No.45、MBV2300 本体部品_No.3、MB2304MG 本体部品_No.3、HBC254H 本体部品_No.3、BC263STD 本体部品 6カクボルト(+)WSW_No.3、BCW233S 本体部品_No.7、BCW233SH 本体部品_No.7など
  • クラッチケース BIGM(丸山製作所)

    クラッチケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    規格M5M6ケンヨウ図解NoJC233DX 本体部品_No.5、IAC23Mプロ 本体部品_No.5、KC26A 本体部品_No.3、AC26S 本体部品 クラッチケース_No.5、JC263DX 本体部品_No.5、KFB-23 本体部品_No.4、CBC260 本体部品 クラッチケース_No.3、TK260DX 本体部品_No.5、BC20M 本体(クラッチケース、外管、ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、JC261DX 本体部品_No.5、BC32A 本体部品_No.3、NK23DX 本体部品_No.3、JC261DXL 本体部品_No.5、JC264DX 本体部品_No.5、BMC263S+アタッチメント 本体部品 クラッチケース_No.4、BC264STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AD-K23M 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 クラッチケース_No.5、BCW233S 本体部品_No.4、BC263STD 本体部品 クラッチケース_No.5、AC32SA 本体部品 クラッチケース_No.5、BC234STD 本体部品 クラッチケース_No.5など
  • ASUS Pro WS W790E-SAGE SE EEB インテルXeon W-3400/2400 対応ワークステーションマザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS Pro WS W790E-SAGE SE EEB インテルXeon W-3400/2400 対応ワークステーションマザーボード

    ASUS(エイスース)
    199,800税込219,780
    1台
    22日以内出荷
    ・Intel LGA 4677ソケット: インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現: 最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(1DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×7、Dual Intel X710-AT2 10G LAN、M.2×3、USB 3.2 Genx2 Type-C、SlimSAS×2。・サーバーグレードのIPMIリモート管理: AST2600 BMCコントローラへの専用LANポートリンクとリアルタイム監視・管理ソフトウェアASUS Control Center Expressを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル。・堅牢な電源および熱設計:14+1+1電源ステージ、8ピンと6ピンのPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセット、M.2ヒートシンク、M.2バックプレート。・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
    OSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします: ジャック検知、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(計8ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2ポート(4 x Type-A + 1 x USB Type-C)。USB 2.0ポート×2 (Type-A×2)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2コネクタ×1(USB Type-C 対応)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。ストレージ合計でM.2スロット×3、SlimSASスロット×2、SATA 6Gb/sポート×8をサポート。インテル Xeon W-3400シリーズ・プロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。インテル W790 チップセット搭載M.2_3スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モード対応)SlimSAS_1ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SlimSAS_2ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SATA 6Gb/sポート×8基 Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) および Intel Volume Management Device (Intel VMD) をサポートします。 Intel VROC TechnologyはPCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10に対応しています。VROC_HW_Keyは別途ご購入ください。 インテル Xeon W-2400 シリーズ・プロセッサーを搭載すると、M.2_1 および M.2_2 スロットは使用できなくなります。内蔵グラフィックスAST2600のVGAポート×1個
  • ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)

    ASUS PRO WS W680-ACE IPMI

    ASUS(エイスース)
    66,980税込73,678
    1台
    23日以内出荷
    IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
    付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Card仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXEインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard