カテゴリ
- 作業工具(3)
- 機構部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bmh300」の検索結果

細軸ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ
NSK(ナカニシ)¥539税込¥5931個5日以内出荷用途IH-300・IR-310・BMH-300・HER-500・HER-401・EHL-401・ERA-270用適合機種IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500・EHR-401・EHL-401・ERA-270
防振マウント(重量型)
ナベヤ¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
ビンスパナ
NSK(ナカニシ)¥539税込¥5931個14日以内出荷適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300