カテゴリ
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
「bmj-50」の検索結果

バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
Jビット両頭5P
BIGMAN(ビッグマン)¥639税込¥7031セット4日以内出荷ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。 鉄工作業向き。種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数5本六角(mm)13(満位置)刃先マグネットあり両頭機能両頭
Jビット両頭2P
BIGMAN(ビッグマン)¥269税込¥2961セット4日以内出荷ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。 新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。 鉄工作業向き。種類トーション先端サイズ(+)No.2差込角対辺(mm)6.35入数2本六角(mm)13(満位置)刃先マグネットあり両頭機能両頭