カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)

「bmk-7」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用マルチキー BMKシリーズ JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー BMKシリーズ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
    仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵質量(g)77材質(ねじ部)スチール材質(フレーム)アルミ本体サイズ(mm)110×28×16材質(キー)スチールアズワン品番67-3061-17
  • エンゼルメイクモデル レジーナ

    エンゼルメイクモデル

    レジーナ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    黄色味の強い肌、細かい皺、硬く乾燥した皮膚を再現しています。
  • Dr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器 カロスビューティ

    Dr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器

    カロスビューティ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    特許技術を応用した独自の「7wave-EMS」を搭載。7種類の特別な電流が、ゆるんだり凝り固まったりした表情筋の奥まで刺激します。7wave-EMSはフェイスラインを含めた筋肉にしっかり届くため、一般的なEMS特有の肌表面のピリピリ感やチクチク感がありません。まるでエステのような、心地よい筋肉への刺激で気持ちよくケアが可能です。たるみやシワ、シミ、ほうれい線が気になる方に最適です。1回12分の簡単ケア。マスクを耳にかけるだけの完全ハンズフリーなので、髪を乾かしながら、家事をしながら、。スマホを見ながらのながらケアはもちろん、ジムやスパ、お出かけ先など、いつでもどこでも場所を選ばずにお使いいただけます。
    付属品コントローラー×2、リモコン、リモコン用ヒモ、kirei de white&wrinkle専用美容ジェル25g、アウターマスク、充電用ケーブル、洗濯ネット、サイズ調節ベルト、リモコン用ボタン電池その他【EMSレベル】10段階電源コントローラー:充電式(充電時間:1時間)、リモコン:ボタン電池
  • BOXパーツケース MAKINO

    BOXパーツケース

    MAKINO
    49,980税込54,978
    1ケース(500個)
    6日以内出荷
    蓋と本体が一体成型のケースです。
    用途小物やチップの収納に材質ポリプロピレンクリア
  • BOXパーツケース BMK-7971 MAKINO

    BOXパーツケース BMK-7971

    MAKINO
    49,980税込54,978
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    蓋と本体が一体成型のケースです。
    用途小物やチップの収納に。トラスコ品番162-4620材質ポリプロピレン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.0×61.5×15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×71×20
  • ライブスカウンターエンドパネル 施工型用コンセント付 オカムラ(岡村製作所)

    ライブスカウンターエンドパネル 施工型用コンセント付

    オカムラ(岡村製作所)
    37,980税込41,778
    1台
    40日以内出荷
  • タイニーツール P&B カーメックス

    タイニーツール P&B

    カーメックス
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
  • 非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
    用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
  • バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    アーム横収納型。アーム角度2段階調整
    仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
  • タイニーツール ボーリング カーメックス

    タイニーツール ボーリング

    カーメックス
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    材質超硬
  • タイニーツール R付溝入れ カーメックス

    タイニーツール R付溝入れ

    カーメックス
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質超硬材種BXC
  • マルチドリル MDA型 刃径 2.9mm MDA0290S03Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 2.9mm MDA0290S03Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • リーズナブルボディ 男性用 日本演出

    リーズナブルボディ 男性用

    日本演出
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    ウエスト(cm)79総高さ(mm)1370~2000ヘッド径(Φmm)105ヒップ(cm)94バスト(cm)94パイプ寸法(mm)Φ25×1200肩幅(mm)440材質(パイプ)アルミパイプボディ丈(mm)680
  • 紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張 サンクリエイト

    紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張

    サンクリエイト
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    サイズM肩幅(cm)44パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)94チェスト(cm)94
  • 紳士リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張 サンクリエイト

    紳士リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張

    サンクリエイト(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    お手頃価格で店内をイメージアップ
    サイズMウエスト(cm)79肩幅(cm)44パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)94チェスト(cm)94ボディ丈(cm)68
  • アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖4段 中央引出し無 コンセント対応タイプ L脚

    オカムラ(岡村製作所)
    93,980税込103,378
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ

    三菱電機
    829,800税込912,780
    1個
    80日以内出荷
    取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA