カテゴリ
- 切削工具(5)
- 店舗什器・備品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
絞り込み
「bmk-7」の検索結果

Dr.Beau Mask de kirei マスクデキレイ マスク型美顔器
カロスビューティ¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷特許技術を応用した独自の「7wave-EMS」を搭載。7種類の特別な電流が、ゆるんだり凝り固まったりした表情筋の奥まで刺激します。7wave-EMSはフェイスラインを含めた筋肉にしっかり届くため、一般的なEMS特有の肌表面のピリピリ感やチクチク感がありません。まるでエステのような、心地よい筋肉への刺激で気持ちよくケアが可能です。たるみやシワ、シミ、ほうれい線が気になる方に最適です。1回12分の簡単ケア。マスクを耳にかけるだけの完全ハンズフリーなので、髪を乾かしながら、家事をしながら、。スマホを見ながらのながらケアはもちろん、ジムやスパ、お出かけ先など、いつでもどこでも場所を選ばずにお使いいただけます。付属品コントローラー×2、リモコン、リモコン用ヒモ、kirei de white&wrinkle専用美容ジェル25g、アウターマスク、充電用ケーブル、洗濯ネット、サイズ調節ベルト、リモコン用ボタン電池その他【EMSレベル】10段階電源コントローラー:充電式(充電時間:1時間)、リモコン:ボタン電池
BOXパーツケース BMK-7971
MAKINO¥49,980税込¥54,9781箱(500個)9日以内出荷蓋と本体が一体成型のケースです。用途小物やチップの収納に。トラスコ品番162-4620材質ポリプロピレン有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.0×61.5×15.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×71×20
非鉄金属加工用オーロラコートドリル マルチドリル MDA型 (内部給油式)
住友電工ハードメタル¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金加工の新領域へ! 高精度加工~高能率加工の幅広い使用領域を実現。 優れた加工安定性:ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 新DLCコーティングにより工具損傷を抑制:平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳抜き穴への加工安定性向上:鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。用途アルミニウム合金の穴あけ加工材質DLX1700先端角(°)135表面処理オーロラコートX(DLCコート)
バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本3日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
紳士リーズナブルボディ アイボリーニット布張
サンクリエイト¥38,980税込¥42,8781個15日以内出荷お手頃価格で店内をイメージアップサイズM肩幅(cm)44パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)94チェスト(cm)94
紳士リーズナブルボディ 芯地Ⅱ張
サンクリエイト(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個15日以内出荷お手頃価格で店内をイメージアップサイズMウエスト(cm)79肩幅(cm)44パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)94チェスト(cm)94ボディ丈(cm)68
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ
三菱電機¥829,800税込¥912,7801個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA