カテゴリ

  • 自転車部品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • カー用品(1)

「bmp-23aez」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 Panaracer(パナレーサー)

    携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金

    Panaracer(パナレーサー)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!。高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ。米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm
    仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900
  • 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
    ブラック寸法(cm)収納時:19適合タイヤバルブ米式、仏式
  • アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    アルミ製携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
    材質アルミ質量(g)85収納時寸法(mm)170アズワン品番64-9555-37最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ米式、仏式
  • ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
    全長(mm)340シルバーホース長さ(mm)250アズワン品番64-9554-41最大圧力(kPa)800空気圧100PSI~116PSI適合タイヤバルブ英式、米式、仏式使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
  • 高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ Panaracer(パナレーサー)

    高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ

    Panaracer(パナレーサー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
    シルバー寸法(cm)収納時:19適合タイヤバルブ米式、仏式
  • アルミ製ミニフロアポンプ Panaracer(パナレーサー)

    アルミ製ミニフロアポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
    付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa材質アルミ適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GK-B2 GRAVELKING 650B×48 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F735-GK-D2 GRAVELKING 700×35C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F735-GK-D2 GRAVELKING 700×35C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
  • F650B48-GK-D2 GRAVELKING 650B×48 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B48-GK-D2 GRAVELKING 650B×48 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.90(650B×48)推奨内圧(kPa)MAX 350ETRTO規格48-584
  • F735-GK-B2 GRAVELKING 700×35C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F735-GK-B2 GRAVELKING 700×35C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    4日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500ETRTO規格35-622
  • 楽々ポンプ Panaracer(パナレーサー)

    楽々ポンプ

    Panaracer(パナレーサー)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
    高さ(mm)590質量(g)566ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
  • F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B38-GK-D2 GRAVELKING 650B×38 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.50(650B×38)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格38-584
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • F650B42-GK-D2 GRAVELKING 650B×42 TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F650B42-GK-D2 GRAVELKING 650B×42 TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    6,298税込6,928
    1本
    5日以内出荷
    オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
    トレッド/サイド:黒/茶サイズ27.5×1.75(650B×42)推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格42-584
  • F650B43-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F650B43-GKSK-B2 GRAVELKING SK 650B×43 TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    5,998税込6,598
    1本
    8日以内出荷
    This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
    トレッド/サイド:黒/黒サイズ27.5×1.75(650B×43)質量(g)610推奨内圧(kPa)MAX 400ETRTO規格43-584
  • GIYO補修用ホース GIYO

    GIYO補修用ホース

    GIYO(58件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • 自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    739税込813
    1台
    当日出荷
    安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
    付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングルホース長さ(mm)約550最大圧力(kPa)700適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)
  • ミニエアポンプIO3 CIEL

    ミニエアポンプIO3

    CIEL
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途バイク・自転車・ボール・浮き輪などの空気入れその他【最大空気圧】120psi(12L/min)質量(g)150バッテリー容量(mAh)500充電方式5V2A/タイプCアタッチメントエアーホース(米式バルブ)、L字型バルブ、英/仏式用バルブ、浮き輪用、ボール用針圧力単位psi、kPa、bar
  • エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)

    エアーコンプレッサー

    Meltec(大自工業)(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途保安用品
  • パンク修理キット Panaracer(パナレーサー)

    パンク修理キット

    Panaracer(パナレーサー)(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    イージーパッチ2枚(紙ヤスリ付き)とタイヤレバー3本のセット。専用ポーチ付き。
    セット内容イージーパッチ(紙ヤスリ付き)2枚タイヤレバー3本専用ポーチ