カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(706)
- 制御機器(51)
- 自動車純正部品(41)
- 農業機械(37)
- 電気材料(35)
- メカニカル部品(27)
- バイク純正部品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 作業工具(15)
- 建築金物(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バイク部品(10)
- オフィス家具(10)
- 物流用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- タイヤ・足回り(7)
- 事務用品(6)
- 機構部品(4)
- 切削工具(4)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(676)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 神保電器(34)
- MAZDA(マツダ)(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- PISCO(ピスコ)(16)
- 日本精器(13)
- エスコ(10)
- オムロンソーシアルソリューションズ(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ダイケン(7)
- ダイヤトレンド(7)
- CKD(6)
- 潤工社(6)
- タカチ電機工業(6)
- TRUSCO(6)
- 水本機械製作所(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
「bn-04」の検索結果

足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。質量(kg)1.15備考保護カバー、保持機構付ポート数4有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
手動切換バルブ(BN-4H41Cシリーズ)
日本精器¥8,990~税込¥9,889~1個3日以内出荷から7日以内出荷横配管・下配管・パネルタイプの3種類があります。 手動でエアの方向を切り替えて、エアシリンダ等を駆動させます。ポート数4使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気切替位置数3位置クローズドセンタ
飛び出しくん
安全興業(30件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から7日以内出荷取付が簡単にできる「飛び出し注意」標識です。 表面:男の子、裏面:女の子のリバーシブルタイプです。 可愛いイラストで運転手に注意を呼びかけます。寸法(mm)全高1400×幅350(イラスト部分高さ:高さ550×幅350)文字内容飛び出し注意取付方式スタンド式
真空用ボールバルブ KF(NW)フランジ一体型 BN-4HB21シリーズ SUS316
日本精器¥66,980~税込¥73,678~1個16日以内出荷・KF(NW)フランジが一体型となったコンパクトな真空用ボールバルブです。 ・接続口径とボール内径がほぼ同一サイズで(フルボア型)、異物が詰まりにくく、圧力損失が少ないです。 ・材質がSUSの為、反応生成物に強いです。材質SUS316使用圧力範囲1.33×10-1~2.0×105Pa(abs)最高耐熱温度(℃)150
NZ-12G/13G用バネ
ENGINEER(エンジニア)¥299税込¥3291袋(5個)当日出荷NZ-12G/13G用のバネ。用途各種ニッパーの部品交換に。質量(g)0.5アズワン品番65-1699-35
2ツ折り でかマット
ワイズ¥3,698税込¥4,0681枚4日以内出荷Wサイズ(従来のお風呂マット2枚分のサイズ)でゆったり!広い浴室に最適です。ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用しており、足元がヒヤッとしません。裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適にご使用いただけます。材質上面/ポリプロピレン 本体/ポリエチレン色メルヘン質量(g)560耐熱温度(℃)70厚さ(cm)2寸法(幅W×奥行D)(cm)120×85
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-043BN4)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-312BN4)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-032BN4)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04T4BN4)
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2BN4)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F2BN4)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3BN4)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N2BN4)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3BN4)
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33N2BN4)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
真空パッド (ZPR32B~)
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
...