カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(673)
- 切削工具(129)
- 制御機器(78)
- 住設機器(43)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 配管・水廻り設備部材(39)
- メカニカル部品(33)
- バイク純正部品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 事務用品(15)
- 農業機械(14)
- 電気材料(12)
- 作業工具(8)
- 溶接用品(6)
- 日用品(6)
- 医療(6)
- 物流用品(5)
- 縫製用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 防災用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(614)
- 住友電工ハードメタル(98)
- INAX(LIXIL)(42)
- ParkerTAIYO(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- 日本精器(26)
- 昭和コーポレーション(26)
- PISCO(ピスコ)(23)
- KANA(片山チエン)(14)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- タカチ電機工業(10)
- エスコ(9)
- セイコー(SEIKO)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ダイヤトレンド(8)
- CKD(6)
- パイロット(6)
- イスカル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bn-20」の検索結果

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSR)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SR)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ CDLG1BN20
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)20
コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
棚部材 組立用ボルト・ナット
TRUSCO(16件のレビュー)¥51税込¥561セット当日出荷あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。材質スチール
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-200Z)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SR)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSV)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSV)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TFSR)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-80Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1BN20)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷タイプ(N) 無給油/ラバークッションチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TNSR)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN20
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個13日以内出荷・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CLG1BN20
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ストローク(mm)300タイプ(N) 無給油/ラバークッション作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロックチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-120Z)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20TNSR)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN20SV)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-90Z)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)90クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20TFSV)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20TFSV
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN20SV)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20SV
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-160Z
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20TFSR
SMC¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷ストローク(mm)30タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20SR
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし
(4件のレビュー)¥739税込¥8131袋(20個)当日出荷未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個13日以内出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS
エレコム(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
...