カテゴリ
- 切削工具(126)
- 制御機器(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 油圧機器・油圧ホース(42)
- 配管・水廻り設備部材(34)
- メカニカル部品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 農業機械(14)
- 電気材料(10)
- 作業工具(7)
- 日用品(6)
- 住設機器(6)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 防災用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 溶接用品(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 住友電工ハードメタル(98)
- ParkerTAIYO(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- 昭和コーポレーション(26)
- 日本精器(24)
- PISCO(ピスコ)(23)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- タカチ電機工業(10)
- ダイヤトレンド(10)
- KANA(片山チエン)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- CKD(6)
- 林(6)
- サンドビック(5)
- パイロット(5)
- INAX(LIXIL)(5)
- 日本紐釦貿易(5)
- イスカル(4)
- 潤工社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bn-20」の検索結果

コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
棚部材 組立用ボルト・ナット
TRUSCO(16件のレビュー)¥34~税込¥37~1セット当日出荷あらゆるメーカーのアングル棚用柱に取り付けできます。 ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。 ボルト・ナット・平ワッシャー各1個で1セットとなります。材質スチール
Φ30 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし
(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。仕様ツマミなし材質ABS樹脂質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS
エレコム(4件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
ベークノズル 黒
アメリカン電機¥139~税込¥153~1個当日出荷から3日以内出荷パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。色黒
防災士監修 ナップサック防災 20点セット
YAMAZEN(山善)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。備えあれば憂いなし!万が一の時に備えた最低必要アイテム20選。用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。地震 災害 リュック バッグ バック 非常用持ち出し袋 非常持ち出し袋 災害対策 地震対策 非常用バッグ 防災用バッグ 給水バッグ 非常用給水バッグ 給水タンク 水缶 ウォータータンク 給水袋 災害対策 防災用品 簡易トイレ 非常用トイレ 防災用品 防災 一人用 1人用 災害 震災 リュック 避難グッズ 最低限 中身 トイレセット内容ナップサック、緊急用ホイッスル、ミニカッターナイフ、筆記用具セット(ノート1冊、ボールペン1本)、マスク3枚、歯ブラシ3本、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5個、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、レインポンチョ、アルミブランケット2個、エア枕、非常用給水バッグ5L、ラップ(30cm×20m)、ボディタオル、ティッシュ質量(kg)1.03外寸(cm)バッグ:幅50×長さ60
精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から47日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
ステンレスサドルバンド
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個当日出荷から4日以内出荷固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
ボードのこ 押切り用替刃
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)¥589税込¥6481セット当日出荷BN-200本体用の押切用替刃です。切り口が綺麗な押切刃。切粉がボードの裏側に落ちます。刃幅が短く曲線切りに便利です。用途内装工事・電気工事・配管工事。トラスコ品番853-3816材質SK材刃長(mm)100刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース
ELPA¥236~税込¥260~1袋(10個)ほか当日出荷結束バンドをベースに通して、電線等をまとめ、固定します。 テープ付きですので、任意の場所に固定することができます。材質66ナイロン
ニューベビーナット
BIG DAISHOWA¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナットL16
ボードのこ(引切り用替刃)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥429税込¥4721パック(2枚)当日出荷石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。トラスコ品番853-3815質量(g)15刃長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BNキャップ
アメリカン電機¥169税込¥1861個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色黒質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
マジックテープ 糊付B側
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1巻当日出荷から9日以内出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
SUS304 ステンレスヒネリベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.50
毛羽落ちしにくい今治タオル ラウンドシリーズ
林¥989~税込¥1,088~1枚当日出荷から4日以内出荷強度の高い糸を使用しており、脱毛率を通常タオルの1/3以下に抑えた「毛羽落ちしにくい今治タオル」です。用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。混率(%)綿100
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー
昭和コーポレーション¥58~税込¥64~1個当日出荷から7日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
BNキャップ
アメリカン電機¥169税込¥1861個5日以内出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色白質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
組式立バンドBN付 20A
日栄インテック¥60税込¥661個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)H58mm寸法1.2×25(t×B)C44mmP20mm適合配管径(Φmm)272締付ボルトナット:M6×20適合管SGP(VP40A~VP300Aも使用できます)管径20A
マグネットボタン
日本紐釦貿易¥829~税込¥912~1袋(5組)ほか当日出荷から4日以内出荷バッグの中が開くのを防いだり、フタを止めたりするのに便利です。布地に差し込み、座金の足を折り曲げて止めるタイプ。
N-BAK型用ハンドルロックキャップ
Panasonic(パナソニック)¥109~税込¥120~1個当日出荷ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
PCサドルバンド
昭和コーポレーション¥189~税込¥208~1個4日以内出荷用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト
昭和コーポレーション¥58~税込¥64~1個当日出荷から4日以内出荷別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25