「bn-202」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ボードのこ 押切り用替刃 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボードのこ 押切り用替刃

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1セット
    当日出荷
    BN-200本体用の押切用替刃です。切り口が綺麗な押切刃。切粉がボードの裏側に落ちます。刃幅が短く曲線切りに便利です。
    用途内装工事・電気工事・配管工事。トラスコ品番853-3816材質SK材刃長(mm)100刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ 糊付B側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付B側

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌日出荷
  • N-BAK型用ハンドルロックキャップ Panasonic(パナソニック)

    N-BAK型用ハンドルロックキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷
    ハンドルロックキャップを取り付けた場合でも、ブレーカが動作すれば回路は遮断されます。(トリップフリー機構)このとき、ハンドルはONの位置を保持しています。
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (突形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    種類電力調整器
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB 225AF/200A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • スモールツールホルダ 京セラ

    スモールツールホルダ

    京セラ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌日出荷
  • CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応 サンドビック

    CoroTurn 107内径用ホルダひし形チップ対応

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合チップひし形35°勝手なし切込み角Kr(°)72.5チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリュークランプ方式
  • ホルダ 外径旋削用 京セラ

    ホルダ 外径旋削用

    京セラ
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • 絶縁セパレーター Panasonic(パナソニック)

    絶縁セパレーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139税込¥153
    1個
    6日以内出荷
    極数1P用
  • 外径用ホルダ SYIBN タンガロイ

    外径用ホルダ SYIBN

    タンガロイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合チップ多角形25°勝手なしRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)76.5チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン式
  • 外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり) 三菱マテリアル

    外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり)

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。
    用途外径 溝入れ・突切り加工勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
  • CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
  • SBNクランプブロック ワルター

    SBNクランプブロック

    ワルター
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    9日以内出荷
    用途突っ切りブレード用ツールブロック材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroTurn(R) TR QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroTurn(R) TR QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    Tレールインターフェイスにより拘束面のダレが少なく、長時間加工精度を維持します。チップの高い安定性により、刃先のブレが少なく、高精度の加工が可能です。高精度クーラント仕様
  • PVVBシャンクホルダー レバークランプ ワルター

    PVVBシャンクホルダー レバークランプ

    ワルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ISO外径旋削ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • SVVBシャンクホルダー スクリュークランプ ワルター

    SVVBシャンクホルダー スクリュークランプ

    ワルター
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    ISO外径旋削ホルダーです。
    用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 動力混合2回路 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 動力混合2回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    種別カンタッチアロー盤形露出形タイプ動力混合2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 225AF/200A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 225AF/200A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用 動力2回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    種別カンタッチアロー盤形露出形タイプテナント用 動力2回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • カンタッチアロー盤 動力混合6回路 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 動力混合6回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    種別カンタッチアロー盤形露出形タイプ動力混合6回路塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤 動力2回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L340)付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ下部スペース(L340付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 下部スペース(L240)付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ下部スペース(L240付)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付 Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 動力2回路付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯・動力混合分電盤形露出形タイプ動力2回路付(動力主幹 MCB3P 50/50A、動力分岐 MCB3P 50/30A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 LEB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)