カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
- 農業機械(6)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bn-23-2」の検索結果

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)
SMC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)
SMC¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から13日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
アンカー取付け金具(EA903BM,BN,BR用/4個)
エスコ¥4,930税込¥5,4231個翌日出荷適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-23材質アルミ合金直径(Φmm)【アンカー用穴】12質量(g/セット)360
アジャスター(EA903BM,BN,BR用/4個)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷適合【作業台】EA903BM-2/-5A、EA903BN-1/-23、EA903BR-2/-4用エスコ品番EA903BL-22材質先端:エチレンプロビレンゴム、本体:スチール質量(g/セット)740高さ調整範囲(mm)0~45
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)
SMC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-)
SMC¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)
SMC¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)
SMC¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
銅合金 丸ニップル BC BN1-1/2
鈴木ブロンズ継手¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BN1-1/2●全長(mm)A:50●ネジ長さ(mm)E:23●内径(mm)d:40●コード番号:303-0001160アズワン品番67-4855-98
ホースマキウチガワマトメ
BIGM(丸山製作所)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷部品名称ホースマキウチガワマトメ図解NoP-3BN ホース巻装置部品_No.23、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.22、CSH-94-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.26、CSH-94-3 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.26、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.26、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.26
ホースマキソトガワマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ホースマキソトガワマトメ図解NoCSH-94-3 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.27、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.27、P-3BN ホース巻装置部品_No.24、スプレーヤP-2型 ホース巻取装置部品_No.23、CSH-94-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.27、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.27
ピストンボウマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ピストンボウマトメ図解NoMS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.22、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.21、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.23、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.27、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.23、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.26、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.21、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.27、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.23、MK55 本体部品_No.23、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.23、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.23、MS510 本体部品_No.23、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.25、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.26、MK51 本体部品_No.23、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.25、SD55 本体部品_No.23、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS550 本体部品_No.23、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.22、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.26、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.22、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.28、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.22、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.22、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.23、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.27、SD51 本体部品_No.23、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.23
リコイルスタータ ASSY
BIGM(丸山製作所)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷備考26~35フクム部品名称リコイルスタータ ASSY図解NoMS511ENR-M リコイルスタータ部品_No.23、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.25、MSA613R2T-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.23、MS511RC-M エンジン スタータ部品_No.25、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.42、SSW-303C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.23、MS613EFR-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.23、MS510RC-5M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ部品_No.25、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.23、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.25、MSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.23、MS511R4T-M エンジン ファンカバーなど
スロットルシャフト
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称スロツトルシヤフト図解NoSSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.21、SSW-400CM 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.21、MRS90-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.26、MS615R4CF(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.23、SSW-303C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.25、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.25、MSA613R2TS-M-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.21、MS613R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.25、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.25、MS615R8CGF-RV(13) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.22など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷部品名称ニギリ図解NoMS650 調圧装置部品_No.18、MS511 調圧装置部品_No.18、SSA-G535 調圧弁部品_No.ニギリ、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.27、MS510ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.23、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.24、MS551 調圧装置部品_No.18、MK65-1 調圧装置部品_No.18、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.24、MS511RC-K 動力噴霧機2部品_No.24、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.25、MS510RC-2K 動力噴霧機(2)部品_No.27、P-3BN 動力噴霧機2部品_No.19、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.25、MS510RC-6M 動力噴霧機2部品_No.23、MS511RC-M 動力噴霧機2部品_No.24、SD65 調圧装置部品_No.18、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.24、MS551DR4T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.27、SD55 調圧装置部品_No.18、MS651DR6T-K 調圧弁など
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-23
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(3) barモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3131-)
SMC¥53,980税込¥59,3781個10日以内出荷から20日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5