カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(93)
  • 切削工具(32)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 農業機械(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn-35」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(47件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐電圧AC1500V(1分間)
  • 鉄製スタッドボス ホシモト

    鉄製スタッドボス

    ホシモト(1件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
  • SUS製スタッドボス ホシモト

    SUS製スタッドボス

    ホシモト
    219税込241
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン製黒色単重25.2g難燃性UL94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNノズル(ベークノズル) アメリカン電機

    BNノズル(ベークノズル)

    アメリカン電機
    349税込384
    1個
    当日出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46
  • バーブ継手 コネクタ ニッタ

    バーブ継手 コネクタ

    ニッタ(2件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
    形状コネクタタイプDKチューブ専用タイプ最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類M使用流体空気最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズM5×0.8
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 透明 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 透明

    サトーパーツ
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色透明定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 緑 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 緑

    サトーパーツ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 赤 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 赤

    サトーパーツ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • ノンスリップドリルセット BNタイプ(5本セット) ユニカ

    ノンスリップドリルセット BNタイプ(5本セット)

    ユニカ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    全長(mm)85被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)50適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 橙 サトーパーツ

    ネオンブラケット 円筒型・フード付 AC100V~125V 橙

    サトーパーツ
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    寸法【表示部】Φ14.8取付方式ナット締付レンズ色定格AC100V~125Vレンズ形状円筒端子金具ハンダ付け用端子
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    539税込593
    1本
    当日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • 350mm ウィンドウモップ エスコ

    350mm ウィンドウモップ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928BN-35適合本体EA928BG-12・13全長(mm)350繰り返し・詰め替え対応
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
  • スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)

    スプロケット SUSFBN35B

    KANA(片山チエン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エプロンブロック オルディ

    エプロンブロック

    オルディ
    489税込538
    1袋(100枚)
    7日以内出荷から14日以内出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋100枚入手提げ袋
    半透明
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状光色検出光レーザー
  • チップ BNGNT 住友電工ハードメタル

    チップ BNGNT

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BN350形状平行四辺形82°逃げ角(度)0穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ 3NU-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 3NU-TNGA

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-TNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TNMA

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGW

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ TBG 住友電工ハードメタル

    チップ TBG

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 ステンレス

    KANA(片山チエン)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T-NU-TPGW 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-TPGW

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NU-VNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-VNMA

    住友電工ハードメタル
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-SNMA 住友電工ハードメタル

    チップ NU-SNMA

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ NU-TPGN 住友電工ハードメタル

    チップ NU-TPGN

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ T-NU-DNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-DNMA

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-VNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-VNGA

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ 2NU-CNGA 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-CNGA

    住友電工ハードメタル
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • 機器収納キャビネット HSBN-K 河村電器産業

    機器収納キャビネット HSBN-K

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
  • チップ T-3NU-TNGA 住友電工ハードメタル

    チップ T-3NU-TNGA

    住友電工ハードメタル
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ T-NU-VNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-VNMA

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ T-NU-CNMA 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-CNMA

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。スミボロンシリーズで最高の耐欠損性を誇る強靱CBN焼結体。厳しい強断続切削でも安定した工具寿命が得られる信頼性の高い材種です。
    仕様ノンコートタイプNU切刃長さ(mm)2.1[15]記号刃先仕様:T01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)12.7みぞ穴Aブレーカなしコーナー半径(mm)0.8[08]刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BN350穴径(mm)5.16切刃数2使用インサート菱形[D]商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)55逃げ角(°)0[N]等級記号G
  • スミボロン ボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミボロン ボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ショート
    仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5
bp-35特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bp-35