カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
「bn-3r01-20」の検索結果

減圧弁
富士コンプレッサー¥31,980税込¥35,1781個11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
イケイカナグPF3/8メスXSW16オス
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷備考19フクムG3/8XSW16部品名称イケイカナグPF3/8メスXSW16オス図解NoMSA613R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MS653DR4T2-K フゾクヒン部品_No.4、MSA410R2T-K 付属品部品_No.11、MSA613R2T-M 付属品、希望付属品部品_No.11、MS613DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.12、MS551DR4T-K 付属品部品_No.16、MS511R4T-K 付属品部品_No.16、MS753DR6T-K 付属品部品_No.18、MS413EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MS511RC-M 付属品部品_No.11、MS513EFR-K 付属品、希望付属品部品_No.11、MSA413R2TS-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.11、MSV413B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.3、SD40-6 調圧装置部品_No.6、MS653DR4T2-Y フゾクヒン部品_No.4、MS753DR4T-K 付属品部品_No.20、P-3BN 付属品部品_No.2、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.3など
オイルシールケースセット
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷備考19フクム部品名称オイルシールケースセツト図解NoMS650 本体部品_No.18、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.17、SD40-6 本体部品_No.16、MK51 本体部品_No.18、MS613DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.22、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.18、MS753DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA613R2TS-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSA613R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MS613R4T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS613EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.20、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.21、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.18、MS613EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.20、MS511 本体部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.18、KBM-3015D-2 動力噴霧 本体部品_No.16、MS703 本体部品_No.16、MS613DA-Y クランクケースなど
高圧用減圧弁
富士コンプレッサー¥32,980税込¥36,2781個11日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用流体空気使用圧力(MPa)1.5以下設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60