カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)

「bn-3r01-8」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ 日本精器

    レギュレータ

    日本精器(16件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
    用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
  • 減圧弁 富士コンプレッサー

    減圧弁

    富士コンプレッサー
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • カバー  C  ピラー ベルト (BN) MAZDA(マツダ)

    カバー C ピラー ベルト (BN)

    MAZDA(マツダ)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
  • カバー NO.4 F.シート サイド (BN) MAZDA(マツダ)

    カバー NO.4 F.シート サイド (BN)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • ホースメネジナカシンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ホースメネジナカシンマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/810ホースヨウ図解NoCBM-300BD-K 左ブーム (噴霧管)部品_No.8、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン2部品_No.19、P-3BN 薬液配管2部品_No.20、CBM-301SB 薬液配管部品_No.27、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.60、CBM-300BD-K 右ブーム (噴霧管)部品_No.8、P-3BN 薬液配管1部品_No.42、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS071EH-R(60L) 付属品、その他部品 ホースメネジナカシンマトメ_No.10、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.9、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.19
  • クランクケースフタクミタテ BIGM(丸山製作所)

    クランクケースフタクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    備考8~12フクム部品名称クランクケースフタクミタテ図解NoMS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.8、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS511 本体部品_No.8、MS550 本体部品_No.8、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.8、MK51 本体部品_No.8、MS551DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、CBM-300BD-K 動力噴霧機本体部品_No.7、MK55-1 本体部品_No.8、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.8、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.8、SD51 本体部品_No.8、SD65-1 本体部品_No.8、MS651DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS510 本体部品_No.8、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.8、SD55 本体部品_No.8、MK55 本体部品_No.8、MS651 本体部品_No.8、MS511R2-M 動力噴霧機部品_No.8、MS551 本体部品_No.8、SD55-1 本体部品_No.8、KBM-3015D-2 動力噴霧 本体部品_No.7、SD51-1 本体部品_No.8、MK65 本体部品_No.8、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS650 本体部品_No.8、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.8、MS650RCY-3 動力噴霧機部品_No.8、MS651DR4T-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、SD65 本体部品_No.8、MS511ENR-M 動力噴霧機部品_No.8、MS551DR6T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.8、MK51-1 本体部品_No.8、MK65-1 本体部品_No.8、MS651DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、MS511R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.8、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.8、MS511RC-M 動力噴霧機1部品_No.8
  • ブリーザチユーブ BIGM(丸山製作所)

    ブリーザチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブリーザチユーブ図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.7、SSW-400C-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.8、MSV613-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.8、MK41EC-3 エアークリーナ,キャブレータ,コンパネ部品_No.7、MKW530E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.8、MS450EA-M エアクリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.7、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.7、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、MSA613R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.8、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.9、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.8、MS613R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.8など
  • 高圧用減圧弁 富士コンプレッサー

    高圧用減圧弁

    富士コンプレッサー
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用流体空気使用圧力(MPa)1.5以下設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0耐圧力(MPa)2周囲温度(℃)5~60