カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「bn-100h」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
レバー セレクト (BN7H) MAZDA(マツダ)レバー セレクト (BN7H)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN50-100Z)SMC
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-100Z)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN40-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN40-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32-100ZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-100Z)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
20 Series(20-CDG1) SMC20 Series(20-CDG1)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20-100ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-100Z)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN40SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN32)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN32-100Z)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN20 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-100Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-100Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CD Series(CDG1BN63V) SMCCD Series(CDG1BN63V)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN50 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN50SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN20 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN20SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ(CDLG1BN32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN32-~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN63 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN63SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN25 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN25SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-100Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-100ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ファインロックシリンダ CDLG1BN40 SMCファインロックシリンダ CDLG1BN40SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN40)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN32 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN32SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN25SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN50-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN50-~)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN63-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN63-~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ファインロックシリンダ(CDLG1BN2~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN2~)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)