カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(686)
  • 制御機器(160)
  • バイク純正部品(54)
  • メカニカル部品(51)
  • 切削工具(50)
  • 配管・水廻り設備部材(34)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 作業工具(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(17)
  • 物流用品(14)
  • 住設機器(14)
  • 農業機械(14)
  • 自動車純正部品(12)
  • 研磨材(11)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 建築金物(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn10」の検索結果

1,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジムノックUK 0.7 ゼブラジムノックUK 0.7ゼブラ(14件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷
更にくっきりなめらかになったジムノックの油性ボールペン。軸は樹脂、ラバーグリップ付き。
替芯UK-0.7芯全長(mm)141.2質量(g)9.2シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式最大径(Φmm)11.5先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 084入数(本)1
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
コードブッシング BNノズル アメリカン電機コードブッシング BNノズルアメリカン電機(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
ボールペン0.7 ノック式油性 モノタロウボールペン0.7 ノック式油性モノタロウ(101件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10インク油性インク色数単色入数(本)1
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
ナイロンコンデンサーブラシ H&HナイロンコンデンサーブラシH&H(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど あらゆる洗浄に パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質ナイロン
家庭用はんだこて goot(太洋電機産業)家庭用はんだこてgoot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
やすりで加工できる銅こて先 熱効率の良い平型ヒーター
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
セパレートバスケット JEJアステージセパレートバスケットJEJアステージ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンテナボックス内の整理区分け収納に最適です。
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコムUSBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHSエレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなしモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂仕様ツマミなし質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5RoHS指令対応証明書(0.1MB)
SUS304 ステンレスベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレスベベルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字 コクヨホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ中字コクヨ(1件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
インク補充式のスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。 キャップを閉め忘れても、ペン先が乾きにくいノンドライインクを使用しています。 再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。
線幅(mm)約2.1~2.6仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ18長さ(mm)121種類中字エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 127
四角ナット 篠原電機四角ナット篠原電機(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(1本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)2.6
防鳥用バネ AIOULE(ふじわら)防鳥用バネAIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1セット(50個)
当日出荷から4日以内出荷
防鳥用のワイヤーの部品のバネ
対象動物鳥類材質SUS304
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
849税込934特価
1本
当日出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
スラストボール入りナットを使用しているので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けができます。
仕様遠心力によるスラストボール飛び出し防止機構付きRoHS指令(10物質対応)対応
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
879税込967
1個
当日出荷から44日以内出荷
CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン)CP-30-BC用樹脂ナットTAKIGEN(タキゲン)
40税込44
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。
材質ポリアミド6(PA6)
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材&金属用】BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(10枚)
当日出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。材質バイメタル
ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NAomron(オムロン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から61日以内出荷
ホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ細字 コクヨホワイトボード用マーカーインクガイイスタンダードタイプ細字コクヨ
99税込109
1本
当日出荷
インク補充式タイプのスタンダードボディーのホワイトボード用マーカーです。 キャップを開けたままでも2日間ペン先が乾きにくい、ノンドライインクを使用しています。 かすれにくく濃いインクなので、コピー黒板で認識しづらい緑色もクッキリきれいに写ります。 再生材料を使用した、グリーン購入法適合商品です。
線幅(mm)1.2~1.7仕様油性ノンドライインク(アルコール系)、インク補充式材質再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%軸径(Φmm)Φ13.5長さ(mm)110種類細字エコマーク認定認定グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 127
電動ドリル用コンパクトソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動ドリル用コンパクトソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
599税込659
1個
当日出荷
穴角6角
クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCOクリンプナット(平頭・ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(3個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
特殊乳鉢 アズワン特殊乳鉢アズワン
599,000税込658,900
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様乳棒付き
ドアストッパー(ロックあり) ノーブランドドアストッパー(ロックあり)ノーブランド(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCOボルトンパック クリンプナット(平頭) スチールTRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(16個)
当日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
グローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレード モトユキグローバルソー万能刃 溶着ダイヤモンドブレードモトユキ
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
強度の高い良質のダイヤモンド砥粒採用。 突出したダイヤモンド砥粒で切れ味が持続。
用途多種材切断用。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番803-6665適合機種ディスクグラインダー、カッター最高回転数(min-1[r.p.m])14500リング寸法(mm)15適合材コンクリート、薄鉄板、塩ビ、タイル、スレート、FRP、大理石、窯業サイディングなどの切断・溝入れダイヤ層幅(mm)5.0インチ表示4
細工ヤスリ10型平中目185 ヤマグチ細工ヤスリ10型平中目185ヤマグチ
929税込1,022
1個
当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)185トラスコ品番811-6919材質SKS8形状質量(g)35目の粗さ中目(目切幅 85mm)
万能クランプ スリーエッチ万能クランプスリーエッチ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
フリー容器(ボンドボトル) GA(グリーンエース)フリー容器(ボンドボトル)GA(グリーンエース)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質PE耐熱温度(℃)60
細工ヤスリ10型三角中目185 ヤマグチ細工ヤスリ10型三角中目185ヤマグチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。
用途バリ取り、仕上げなどに全長(mm)185トラスコ品番811-6923材質SKS8形状三角質量(g)25目の粗さ中目(目切幅 85mm)
ベークノズル 黒 アメリカン電機ベークノズル 黒アメリカン電機
139税込153
1個
翌日出荷
パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
ステンレス オープンフックB型 線径10mm長さ102mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックB型 線径10mm長さ102mm水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1125材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)138種類リングキャッチ寸法d2(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
インクガイイスタンダード補充インク コクヨインクガイイスタンダード補充インクコクヨ
599税込659
1本
当日出荷から翌日出荷
キャップを開けたままでもペン先が乾きにくいノンドライインクを採用。コピー黒板で印刷してもしっかり写るインクです。 ひとつのボトルで細字・中字・太字タイプのインク補充ができます。中字タイプ(PM-B102N)で約10回の補充ができ、経済的です。
仕様油性ノンドライインク(アルコール系)材質ボトル・キャップ・内キャップ:PP容量(mL)約30商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
スウィートパック カマスBN HEIKOスウィートパック カマスBNHEIKO(1件のレビュー)
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可
関連キーワード
...