カテゴリ
- 制御機器(16)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bn100wpn05」の検索結果

BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)
IDEC(和泉電気)¥3,398~税込¥3,738~1セット(25個)当日出荷材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥61~税込¥67~1個当日出荷取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
BAシリーズ ターミナルブロック
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10個)ほか当日出荷から18日以内出荷レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
固定端子台
IDEC(和泉電気)¥279~税込¥307~1個当日出荷から32日以内出荷ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
TBT 固定式二段形端子台
日東工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷仕様IECレール取付:不可種別線押え端子取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5定格通電電流(A)20結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂