カテゴリ
- 切削工具(14)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 農業機械(7)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bn1010」の検索結果

表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥999税込¥1,0991巻5日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
オートスウィングタイトナー
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷幅広い温度条件において使用可能です。 独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。 狭い空間に設置が可能です。材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート使用温度範囲(℃)-30~200材質(ジョイント)スチール材質(ナット)スチール材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から32日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷から32日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
外径用ホルダ JSVNBN
タンガロイ¥8,598税込¥9,4581本3日以内出荷適合チップひし形35°勝手勝手なしクランプシステムスクリューオン式切込み角Kr(°)63RoHS指令(10物質対応)対応
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-DEF1BN
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNet表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(1) 0.1ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 下部搭載
Panasonic(パナソニック)¥779,800税込¥857,7801台32日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(下部搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台32日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 多回路エネルギーモニタ搭載 主幹ヨコ搭載
Panasonic(パナソニック)¥699,800税込¥769,7801台32日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ多回路エネルギーモニタ搭載(主幹ヨコ搭載/主幹+分岐計測)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L240)付
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台32日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ下部スペース(L240)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 下部スペース(L340)付
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台32日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ下部スペース(L340)付保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹サーキットブレーカ(MCB 3P)
カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥239,800税込¥263,7801台32日以内出荷一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
面取り・バリ取り工具
ノガ¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から60日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
S形電灯分電盤送りスペースなし
内外電機¥85,980~税込¥94,578~1面3日以内出荷横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯動力混合分電盤
内外電機¥159,800~税込¥175,780~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
リザバー
ノガ¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番111-3984質量(g)85
ユニキットスペシャル
ノガ¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷金属加工業者に必携の経済的キット「ユニキットスタンダード」に内径スクレーパー、12mmのカウンターシンクを加えたキットです。セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、Dホルダー、1.5mm六角レンチ、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)391箱寸法(mm)215×120×40
ユニキットエキストラ
ノガ¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷機械部品、工具、金型メーカー等に推薦できる最も完璧なユニキット。セット内容ユニハンドル1本、SNホルダー1本、Cホルダー1本、Dホルダー2本、Lホルダー1本、BL1010 2個、BT1200、BD5010、C2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010、BD6610、BC1211各1個質量(g)508箱寸法(mm)215×120×40
ノガボックス
ノガ¥32,980税込¥36,2781セット4日以内出荷板金加工業者、機械部品メーカー、鉄工所等のバリ取りスペシャリストの要求を満たす総合バリ取りキット。セット内容シートメタル用ダブルバー、キー溝バー、エッジオフ2個、1.5mm六角レンチ、ユニハンドル、SNホルダー、CホルダーDホルダー2本、Lホルダー、BC2011、BC1211、BD5010、BD6610、BT1200、BL1010、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010。質量(g)1027箱寸法(mm)270×230×50
ユニキットスタンダード
ノガ¥10,980税込¥12,0781セット5日以内出荷金属加工業者に必携の経済的キット。セット内容ユニハンドル、SNホルダー、Cホルダー、BT1200、BC2011、BN1010、BN2010、BK1010、BS1010、BS2010、BS3010各1個質量(g)303箱寸法(mm)215×120×40
ノガ・マルチバー
ノガ¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ポケットタイプのバリ取りキットです。 折りたたみ式のホルダーに4種類のバリ取りツールが収納されています。用途バリ取り、面取りにトラスコ品番758-5683セット内容BS1010、BN2010、BD5010、BC1041各1本付寸法(mm)ブリスター:230×120×45本体寸法(mm)130×34×27
デンデンボルト
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格M10部品名称デンデンボルト図解NoGB1001AD ブーム部品_No.32、GB1010ALN ブーム部品_No.24、GX-1500J ブーム部品_No.20、P-3BN ブーム部品_No.14、GB1010ASR ブーム部品_No.24、CBM-520B ブームノズル部品_No.9、GB1001AG ブーム部品_No.32、GB1010BSR ブーム部品_No.24、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.14、GB1001BG ブーム部品_No.32
ヘイコウキー 7X7X20 リヨウカク
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格7X7X20リヨウカク部品名称ヘイコウキー 7X7X20 リヨウカク図解NoGB1001AG カウンタシャフト部品_No.21、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.21、VSM-1020 カウンタシャフト部品_No.26、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.22、P-3BN エンジン取付部品_No.12、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.11、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.21
ブロツク
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称ブロツク図解NoGB1010ASR ブーム部品_No.18、GB1001AG ブーム部品_No.26、GB1010ALN ブーム部品_No.18、CBM-520B ブームノズル部品_No.3、GB1001BG ブーム部品_No.26、GB1001AD ブーム部品_No.26、P-3BN ブーム部品_No.8、GX-1500J ブーム部品_No.16、GB1010BSR ブーム部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.8
6カクボルト M12X70
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷規格M12X70部品名称6カクボルト M12X70図解NoMS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.23、MJI-1000 動力噴霧機(レール Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.39、BSM-500J センタブーム部品_No.11、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.23、P-3BN ブーム部品_No.29、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.23、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.23、MJI-1010 動力噴霧機(Vプーリ ニップル エルボ)部品_No.40
ジクマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称ジクマトメ図解NoGB1010BSR ブーム部品_No.26、GB1010ASR ブーム部品_No.26、GB1010ALN ブーム部品_No.26、GB1001AG ブーム部品_No.34、CBM-520B ブームノズル部品_No.17、GB1001BG ブーム部品_No.34、P-3BN ブーム部品_No.18、GX-1500J ブーム部品_No.26、GB1001AD ブーム部品_No.34、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.22
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷規格6.0-150L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoP-3BN ブーム部品_No.20、GB1001BG ブーム部品_No.37、GB1001AD ブーム部品_No.37、SM-120T 立ち上がり部部品_No.11、GB1010ASR ブーム部品_No.29、GB1010BSR ブーム部品_No.29、SM-110T 立ち上がり部部品_No.11、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.24、GB1010ALN ブーム部品_No.29、CBM-520B ブームノズル部品_No.19、GX-1500J ブーム部品_No.25、GB1001AG ブーム部品_No.37、SM-410T 立ち上がり部部品_No.11
ナカシン
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷規格ARAG106525部品名称ナカシン図解NoMJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.13、KBM-410 薬液配管部品_No.58、SSW-303C 配管部品_No.5、CBM-302SB 薬液配管部品_No.10、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.20、KBM-400 薬液配管部品_No.56、MRS90-500SLT ヤクエキハイカン1部品_No.11、SSA-K500 薬液配管(1)部品_No.18、SSA-M500 薬液配管(1)部品_No.19、MRS90D-500SLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.11、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.15、SSA-S500A 薬液配管部品_No.4、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.21、SSA-F1010 薬液配管部品_No.20、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.11、P-3BN 薬液配管1部品_No.6、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.10、KBM-410D 薬液配管部品_No.65、MRS90D-500BSLT ヤクエキハイカン(1)部品_No.11、MRS75-501 ヤクエキハイカン部品_No.12、SSA-M500DX 薬液配管(1)部品_No.19、MRS90-500 ヤクエキハイカン部品_No.13、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.10、MRS75-500 ヤクエキハイカン部品_No.13、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.13、KBM-300N 薬液配管部品_No.10