カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(604)
- 制御機器(35)
- 自動車純正部品(29)
- バイク純正部品(19)
- メカニカル部品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 農業機械(13)
- 切削工具(11)
- 物流用品(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- BONDHUS(2)
- Festo(7)
- HydraForce(3)
- IDEC(和泉電気)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- omron(オムロン)(2)
- SMC(604)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- エスコ(23)
- スーパーツール(2)
- ゼブラ(3)
- タカチ電機工業(7)
- ホンダ(19)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 横田機工(3)
- 水本機械製作所(2)
- 渡辺電機工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bn11」の検索結果

真鍮ハンドル(BN11シリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷から9日以内出荷イタリアの職人が一つ一つ手で塗装を施したオリジナリティの高い真鍮製の取っ手です。 アンティークでレトロな取っ手としてご使用いただけます。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×22×16
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
スラリ 0.7
ゼブラ(12件のレビュー)¥97~税込¥107~1本ほか当日出荷油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く) 軸等に再生材を使用。全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.7商品タイプ本体
SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
電磁定量ポンプ EHN
イワキ¥79,980~税込¥87,978~1個翌日出荷から6日以内出荷●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。ストローク数(spm)1~360
スウィートパック カマスBN
HEIKO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可
天秤
スーパーツール¥51,980税込¥57,1781台当日出荷楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
スラリボールペン
ゼブラ¥119税込¥1311本当日出荷から翌々日出荷油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載。なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現。公式文書にもお使いいただけます。材質樹脂軸径(Φmm)最大11.0全長(mm)140質量(g)9.7インクエマルジョン染料+顔料繰り返し・詰め替え対応
スーパー 天秤
スーパーツール¥71,980税込¥79,1781台翌日出荷から翌々日出荷揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。材質特殊鋼
BISONくさび スプリッティングアルミウェッジツイスト
BISON¥7,998税込¥8,7981本6日以内出荷鍛造されたアルミニウム素材を採用したひねり形状の薪割り用クサビ。 回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。軽量で従来のものと比べて携帯性に優れます。長さ(mm)215質量(g)800
光電センサ E3FA
omron(オムロン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から70日以内出荷材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式材質(ナット)ポリアセタール(POM)耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
全方向ねじ式クランプ
イーグルクランプ¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から4日以内出荷あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
透明体検出光電センサ E3S-DB
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から70日以内出荷材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
パワーバッテリーパック MB-N11
Nikon(ニコン)¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷縦位置撮影に便利な、シャッターボタン、AF-ONボタン、Fnボタン、メイン・サブコマンドダイヤル、マルチセレクターを装備。 シャッターボタンの押し心地や各ダイヤルの回し心地、AF-ONボタンの配置と押し心地など、カメラ本体と同等の操作感を実現しています。 また、縦位置撮影時の高いグリップ性能を確保するとともに、横位置撮影でのグリップ感も向上。 望遠レンズ装着時にも高い安定性が得られます。Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15cを最大2個装填でき、静止画撮影可能コマ数、動画撮影可能時間を拡張できます。 (MB-N11にEN-EL15cを2個装填した場合、カメラボディーのみでEN-EL15cを使用した場合の約1.9倍。) ( EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使用できますが、EN-EL15cを使用したときよりも電池寿命(撮影可能コマ数と動画撮影可能時間)が減少します。) カメラに装着してUSB給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)が可能です。 (本体充電ACアダプター EH-7P(Z 7IIには付属、Z 6IIは別売)を使用して、家庭用コンセントから給電(電源ON時)・充電(電源OFF時)も可能。) (EN-EL15a、EN-EL15はEH-7Pを使用した充電には対応していません。これらのバッテリーに対応したバッテリーチャージャーで充電してください。) 撮影を継続しながらバッテリー交換ができるホットスワップ対応。 Z 7II、Z 6II同等の防塵・防滴性能を確保しており、屋外でのインターバルタイマー撮影などにも安心して使用可能。仕様パワーサプライ:Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b、本体充電ACアダプター EH-7P適合Z 7II、Z 6IIアズワン品番64-6518-21
6mm/3mm軸 軸付ミニブラシ(エンド型/ステンレス)
エスコ¥390税込¥4291個翌日出荷材質ステンレス軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:6、線径:0.10
ノンスリップドリル BNタイプ
ユニカ¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
真空袋 BN規格袋 BN1121 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥909税込¥1,0001袋(100点)5日以内出荷真空・ボイル・冷凍の3工程処理が可能な5層構成の汎用性の高いチューブタイプの真空袋(ノッチ付き)。共押出し法のためフィルムの腰が柔らかく、切り身魚、厚焼き玉子、ホイップクリーム、味付け肉、明太子、カット野菜など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。ボイル100℃×30分、冷凍-40℃まで可。材質ナイロン、PE、ナイロン、PE、LL寸法(mm)210×110、[厚さ]0.060質量(g)2.8
消息子 AESCULAP(R)
ビー・ブラウンエースクラップ¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から24日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218153001医薬品医療機器等法一般医療機器
大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
TRUSCO¥619税込¥6811パック(30組)当日出荷から翌々日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ色黒ニッケルメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
9.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)9
...




































![3/8”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091317-250801-02.jpg)