カテゴリ

  • バイク純正部品(106)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • バイク部品(17)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn125」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(157件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパーTSUNODA(ツノダ)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。トラスコ品番146-1791材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)130切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2対応幅(mm)結束バンド:6RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
圧力スイッチ 日本精器圧力スイッチ日本精器(17件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します使用流体空気接点仕様1c接点質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ周囲温度(℃)5~60
CG Series(CG1BN32) SMCCG Series(CG1BN32)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG Series(CG1BN25) SMCCG Series(CG1BN25)SMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
コンセントジョインター 未来工業コンセントジョインター未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
コンセントジョインター Sは配線ピットに収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。また、1枚のフロアーパネル内に8個取り付けることができ、どこでもコンセントと組み合わせて配線取り出し口の設置、変更自由自在。 コンセントジョインターは配線ピット交差部に収納でき、両サイドのノックを抜けば分岐ボックスとしても使用できます。 2ケ用(コンセントジョインター 2)と4ケ用(コンセントジョインター 4)は幹線及びフロアーパネル内に収納できるコンセント(電力・電話)ボックスです。
材質PVC製
CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CSK シリーズ Heavy Duty クラッチスプリングキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
スプロケット(アウトプット) 15T 13144-1310 Kawasakiスプロケット(アウトプット) 15T 13144-1310Kawasaki(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
代表車種BN125A8F
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
6,398税込7,038
1個
16日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3 SeriesSMC
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
125V/15A コンセント 角型・2口 エスコ125V/15A コンセント 角型・2口エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
差込結線式 ケースウェイ兼用 裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入が可能 配線の上下引き出し可能 背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上 より奥行の大きい器具(深さ27mmまで)の組み合わせが可能 内部で結線可能な限り、カセット用器具と自由に組み合わせできます。
仕様●メーカー:神保電器(JIMBO)●型番:CSB-F3 PW+JEC-BN-55K PW●極数:2P●差込口:2個●サイズ(mm):56×101×41.5(D)●定格容量:15A 125V●適用電線:Φ1.6mm・Φ2.0mmアズワン品番68-1865-75
サンディングパット ヤナセ(柳瀬)サンディングパットヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
FRP仕様で強く、最高の弾性。
サイズ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアル(ワブン サービス) BN BN125A8F 99925-1168-09 Kawasakiマニュアル(ワブン サービス) BN BN125A8F 99925-1168-09Kawasaki
7,998税込8,798
1個
当日出荷
主な適合純正品番99925-1168-08
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN25) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN25)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN40) SMCCG Series(CG1BN40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN32)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN32SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-125Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-125Z)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN25SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN25) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CBG1BN25)SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25クッション(N) ラバークッション
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN32 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CBG1BN32SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
9,498税込10,448
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,498税込4,948
1個
36日以内出荷
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(4個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
圧力スイッチ 日本精器圧力スイッチ日本精器
7,698税込8,468
1個
当日出荷
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。 圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}SMC
7,398税込8,138
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN20 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN20SMC
7,998税込8,798
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN20 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN20SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵