カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(260)
  • 制御機器(93)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 作業工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 物流用品(9)
  • 農業機械(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 医療(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(4)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn15」の検索結果

関連キーワード
540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形 IDEC(和泉電気)

    BN-Wシリーズ ブロックターミナル セルフアップ形

    IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
    取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS

    エレコム(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
  • 結束バンドニッパー TSUNODA(ツノダ)

    結束バンドニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    配線の結束をスピーディーにこなす。
    用途配線の締め、カットをこれ1本で。種類その他プライヤ全長(mm)158切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF5.5材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼質量(g)135材質(柄部)塩化ビニール硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
  • 鉄製スタッドボス ホシモト

    鉄製スタッドボス

    ホシモト(1件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    表面処理銅めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防鳥用バネ AIOULE(ふじわら)

    防鳥用バネ

    AIOULE(ふじわら)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防鳥用のワイヤーの部品のバネ
    対象動物鳥類材質SUS304
  • SUS製スタッドボス ホシモト

    SUS製スタッドボス

    ホシモト
    149税込164
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    488税込537
    1個
    当日出荷
    基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • 鋼線ヒネリベベルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ヒネリベベルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。線径(Φmm)0.50仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質鋼線(SW)適合ツール電動・空気工具グラインダー
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    669税込736
    1セット(10組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • スウィートパック カマスBN HEIKO

    スウィートパック カマスBN

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚
    仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    67,980税込74,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800材質(天板)SUS304パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • 面取り・バリ取り用ブレード ノガ

    面取り・バリ取り用ブレード

    ノガ
    2,898税込3,188
    1パック
    当日出荷
  • ハーネスボードネール PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードネール

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1セット(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
    用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    528税込581
    1個
    当日出荷
    基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など極数単極使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 表面保護テープ 331 3M(スリーエム)

    表面保護テープ 331

    3M(スリーエム)
    1,698税込1,868
    1巻
    5日以内出荷
    <特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
    用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
  • ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボン

    ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ

    ユーボン
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
    ナチュラル材質66ナイロン
  • 無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/1240VA/1240W/ラックマウント/PDU対応 omron(オムロン)

    無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/1240VA/1240W/ラックマウント/PDU対応

    omron(オムロン)
    1台
    取扱停止中
    【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体:無償保証3年(センドバック修理)外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×457(D)消費電力(W)無負荷時:21W/100W、定格負荷時:90W/180Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約24kg定格入力電圧(V)AC100V、AC120V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池定格出力電圧AC100V、AC120V充電時間4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格バックアップ時間5分バッテリー数4個出力容量(VA/W)最大1240/1240停電切替時間10ms.以内出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり(ノイズフィルタ回路搭載)
  • ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業

    ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式

    宇佐美工業(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    5,800税込6,380
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔Q/QnA計算機リンク(D-SUB25P)接続用RS-232Cケーブル
    クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
  • 1.5x150mm [Hexagon]ドライバービット エスコ

    1.5x150mm [Hexagon]ドライバービット

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷
    全長150
  • 30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄) エスコ

    30mm ヘラ(ステンレス製/プラスチック柄)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1本
    当日出荷
    材質刃:ステンレス、柄:ABS樹脂厚さ(mm)1.2全長(mm)383刃長(mm)250刃幅(mm)30
  • 一段圧縮機 明治機械製作所

    一段圧縮機

    明治機械製作所
    769,800税込846,780
    1台
    3日以内出荷
    一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • BNW・BNHWシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BNW・BNHWシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    当日出荷から36日以内出荷
  • SUS304 ラック用ベタ棚 シンコー

    SUS304 ラック用ベタ棚

    シンコー
    23,980税込26,378
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 ラック用の棚です。選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • SUS304 作業台用ベタ棚 シンコー

    SUS304 作業台用ベタ棚

    シンコー
    23,980税込26,378
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • 床バンド 昭和コーポレーション

    床バンド

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • ヘガール持針器 BNシリーズ 荒川製作所

    ヘガール持針器 BNシリーズ

    荒川製作所
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000014医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 15窓用壁付型呼出表示器 アイホン

    15窓用壁付型呼出表示器

    アイホン
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様呼出音:トレモロ音 (出荷時設定)またはメロディ音材質SPCC t1.2形状壁取付型質量(kg)約5.0タイプ副表示器:1台消費電力(W)待受時2、最大13(副表示器接続時)電源電圧(V)AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)スピーカー呼出音増設:最大2台色調日本塗料工業会 B22-90B(メラミン焼付塗装50%ツヤ有)
  • PCサドルバンド 昭和コーポレーション

    PCサドルバンド

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • 15mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ

    15mm ラチェットコンビネーションレンチ

    エスコ
    2,960税込3,256
    1本
    翌日出荷
    厚さ(mm)6.5×9.4寸法(mm)15全長(mm)200質量(g)120
  • 750mm 替 刃(EA545BN-5用) エスコ

    750mm 替 刃(EA545BN-5用)

    エスコ
    6,780税込7,458
    1個
    翌日出荷
  • プロセスバルブ (VNB20~) SMC

    プロセスバルブ (VNB20~)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNB2
  • キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスター

    キャスター 520YS・513YS

    ハンマーキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • 引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚 シンコー

    引出付作業台 WDBN-6045 ベタ棚

    シンコー
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    耐食性に優れています。 Φ38mmパイプを使用した丈夫な作業台です。
    仕様WDBN(ベタ棚)材質ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)400(本体)・250(天板)・200(棚)
  • ホース バイパス (LF) MAZDA(マツダ)

    ホース バイパス (LF)

    MAZDA(マツダ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ バイパス (LF) MAZDA(マツダ)

    パイプ バイパス (LF)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
関連キーワード
...