3,266件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中芯取替えボタン機構採用 携帯に便利なひも通し穴付き ラバーグリップ付き
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)140.3 質量(g)7.4 グリーン購入法適合 シリーズBn2 エコマーク認定認定 方式ノック式 機構ノック式 エコマーク認定番号15112007 入数(本)10
1箱(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼブラBn2 ボールペン
エコ商品
中芯取替えボタン機構採用/携帯に便利なひも通し穴付き/ラバーグリップ付き
グリーン購入法適合 インク油性染料 ボール径(Φmm)0.7 軸径(Φmm)10.5 全長(mm)140.3 質量(g)7.4 シリーズBn2 エコマーク認定認定 機構ノック式 替芯K-0.7芯 エコマーク認定番号15 112 007 入数(本)1
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ファインロックシリンダ(CDLG1BN2~) SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)





ITV2050-213BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-213BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(2) 電圧形DC0~5V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

ITV2030-313BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-313BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

ITV2030-013BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-013BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷






ITV2050-04F3BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ) 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ITV2050-03F3BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F3BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

ITV2030-31F3BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F3BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷


ITV2030-03F3BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F3BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

ITV2030-01F3BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

ITV1050-33F1BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-33F1BN2) SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ITV1030-11F2BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-11F2BN2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷


ITV3050-314BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-314BN2) SMC CADデータあり
接続口径(4) 1/2 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ITV2050-033BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-033BN2) SMC CADデータあり
接続口径(3) 3/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷

ITV2050-312BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-312BN2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(3) 電圧形DC0~10V モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷


ITV2030-012BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-012BN2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(3) 0.5 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷





ITV2050-01N2BN2 ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N2BN2) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(2) kgf/cm^2 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
46,980 税込51,678
9日以内出荷



  • おすすめ人気ランキング
  • n21