カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 事務用品(3)
絞り込み

「bn5-bk」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
539税込593
1個
翌日出荷
【扉付コンセント特長】プラグの両刃を同時に差し込まないと、扉が開かない構造になっています。幼児がヘアピン・釘等を刃受け穴の片側に差し込もうとしても、二重扉が可動しないので容易に挿入できず、感電の心配が少ない構造になっています。
ブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125定格電流(A)15突き出し長さ(mm)【表面】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
699税込769
1個
翌日出荷
アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください
仕様2PE幅(mm)【取付枠】28ブラック高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5金属枠突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
669税込736
1個ほか
翌日出荷
ブラック定格電圧(V)125
埋込コンセント 神保電器埋込コンセント神保電器
499税込549
1個
翌日出荷
接地送り端子付
仕様接地形、シングル、2PE、Eブラック全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)22.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)29.3関連資料(0.04MB)突き出し長さ(mm)【表面】7.9
タプリクリップ ボールペン ゼブラタプリクリップ ボールペンゼブラ
99税込109
1本
翌々日出荷
たっぷりインク・タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。・スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。・可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。
材質樹脂軸径(Φmm)最大11.4全長(mm)143インク油性染料繰り返し・詰め替え対応
タプリクリップ ボールペン ゼブラタプリクリップ ボールペンゼブラ(20件のレビュー)
78税込86
1本ほか
当日出荷
タプリにはロング替芯が入ります。従来のノック式と較べて40%増量(メーカー比)。 たっぷり書けてお得です。(※タプリクリップ0.4のみロング替芯ではありません。) 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 スプリングが本体に内蔵なので無くすこともなく中芯をスムーズに交換できます。 先端近くまであるロングラバーグリップが指先にぴったりフィットします。 軸等に再生材を使用し、グリーン購入法に適合しています。
シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7グリーン購入法適合商品タイプ本体
スラリ 0.7 ゼブラスラリ 0.7ゼブラ(11件のレビュー)
459税込505
1パック(5本)
当日出荷
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く) 軸等に再生材を使用。
先端ボール径(mm)0.7全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定商品タイプ本体