カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 物流用品(36)
  • 切削工具(34)
  • 制御機器(33)
  • 電気材料(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • バイク部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn50」の検索結果

関連キーワード
290件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BN50 省エネタイプ Vベルト エスコ

    BN50 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    翌日出荷
    有効ピッチ周長さ(mm)1270エスコ品番EA967BN-50規格BN50
  • 無停電電源装置 BN50T本体+無償保証5年分 omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN50T本体+無償保証5年分

    omron(オムロン)
    95,980税込105,578
    1台
    翌日出荷
    本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm消費電力(W)15W/50Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式ラインインタラクティブ方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスAバックアップ時間8分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大500/450停電切替時間10msec.以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • コードブッシング BNノズル アメリカン電機

    コードブッシング BNノズル

    アメリカン電機(32件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。
    用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
  • USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS エレコム

    USBケーブル B-A 2重シールドケーブル RoHS

    エレコム(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0ケーブル。 USB[A]のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB[B]のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)正規認証品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキ
  • サドルバンド 昭和コーポレーション

    サドルバンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー 放熱器 G3NA

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • BNキャップ 黒 アメリカン電機

    BNキャップ 黒

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
  • ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスサドルバンド

    昭和コーポレーション
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
  • ベルト荷締機用コーナーパット TRUSCO

    ベルト荷締機用コーナーパット

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    筒状のベルトなので、後通しが可能です。 角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
    形状筒状材質/仕上ポリエステル
  • フリー容器(ボンドボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(ボンドボトル)

    GA(グリーンエース)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質PE耐熱温度(℃)60
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
  • BN ナイロン6 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    BN ナイロン6 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    459税込505
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ナイロン6 耐薬品性・耐油性・耐磨耗性
  • 無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    82,980税込91,278
    1個ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
    用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • バイオマス耐震マット プロセブン

    バイオマス耐震マット

    プロセブン
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷
    震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    2,600税込2,860
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000⇔三菱CPU/計算機リンク(DB25P)接続用RS-422ケーブル
    クロ規格RS-422端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
  • マジックテープ 糊付B側 TRUSCO

    マジックテープ 糊付B側

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷
    繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
    用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
  • 真鍮 極上都締 トップ(エイト)

    真鍮 極上都締

    トップ(エイト)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    真鍮製の都ネジ締。超肉厚製の高耐久品です。
    材質真鍮
  • 表面保護テープ 331 3M(スリーエム)

    表面保護テープ 331

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    5日以内出荷
    <特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
    用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
  • サーモス 真空断熱フードジャー THERMOS(サーモス)

    サーモス 真空断熱フードジャー

    THERMOS(サーモス)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    保温効力:68℃以上(2時間)/JCU-30072℃以上(2時間)/JCU-500。本体。フタ丸洗いOK。。消毒保管庫対応。。高真空断熱構造により、小容量でも高い保温力。。デリバリーに最適。。
  • 145Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm ハンマーキャスター

    145Bシリーズ自在SP付ナイロン車50mm

    ハンマーキャスター
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 145B・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 145B・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    679税込747
    1個
    当日出荷
    室内ベッド用高級キャスター
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式145B自在車車輪幅(mm)57金具仕上三価クロム化成処理車輪No.149-N50旋回半径(mm)54ストッパーなし偏芯E(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 造花ピン 日本紐釦貿易

    造花ピン

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • バーディスイッチ パイロット

    バーディスイッチ

    パイロット
    749税込824
    1本
    当日出荷
    方式ボールペン:キャップ式シャープ:ノック式全長(mm)121種類多機能筆記具芯径(mm)0.5最大径(Φmm)5.6先端ボール径(mm)0.7替芯BTRF-8F-B(黒)色(軸)シルバー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 図面ホルダ(両面テープ付) Panasonic(パナソニック)

    図面ホルダ(両面テープ付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質AS樹脂
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    3,300税込3,630
    1本
    3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔Q/QnA計算機リンク(D-SUB25P)接続用RS-232Cケーブル
    クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB25P オス結線クロス
  • 回転ピン 日本紐釦貿易

    回転ピン

    日本紐釦貿易(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • コントロールユニット(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • ノンスリップドリル BNタイプ ユニカ

    ノンスリップドリル BNタイプ

    ユニカ
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
    被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
  • BNキャップ 白 アメリカン電機

    BNキャップ 白

    アメリカン電機
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • 軽量高圧洗浄機 10.5MPa アイリスオーヤマ

    軽量高圧洗浄機 10.5MPa

    アイリスオーヤマ
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー材質ポリプロピレンオレンジ質量(g)6600種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス定格電圧(V)AC100V定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約10.5吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1200防水性IPX5
  • コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形) IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット 押ボタンスイッチ (鍵操作形)

    IDEC(和泉電気)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    種類電力調整器仕様●ブロックコンタクト:一般開放形質量(g)約410ボタン色金属製(クロームメッキ)操作部形状鍵操作形
  • 真空フードジャー THERMOS(サーモス)

    真空フードジャー

    THERMOS(サーモス)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    アレルギー対応食に最適です。高真空断熱構造により、小容量でも高い保温性能。洗浄機・食器保管庫対応
    材質本体:ステンレス鋼、外蓋・内蓋:ポリプロピレン、シールパッキン・ベンパッキン:シリコーン口径(mm)約65
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • オールステンレス鋼製中開蝶番BN型 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製中開蝶番BN型

    LAMP(スガツネ工業)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    用途計測機器、理化学機器、トランク等に。材質ステンレス鋼(SUS304)板厚(mm)羽根:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダーウェーブ 河淳

    ホルダーウェーブ

    河淳
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    フェイスを明確化しながら売り場をきれいに管理し、陳列・補充の省力化をはかる、傾斜・ヒナ壇対応アンコです。 縦スリットに仕切板を差す強固な仕様によって、商品の積み上げ・ボリューム陳列ができます。
    材質(本体)ABS
  • ベアリングソウビミゾツケコウグ ノブ スーパーツール

    ベアリングソウビミゾツケコウグ ノブ

    スーパーツール
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番576-1505
  • 3/8"sqxT50 [Torx]ビットソケット エスコ

    3/8"sqxT50 [Torx]ビットソケット

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BN-50先端形状Torx