曜日別特売

オールステンレス鋼製中開蝶番BN型

オールステンレス鋼製中開蝶番BN型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製中開蝶番BN型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製中開蝶番BN型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製中開蝶番BN型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで使いやすい構造です。

用途
計測機器、理化学機器、トランク等に。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
板厚(mm)
羽根:1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件についてはINDEXをご覧ください。
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82618868BN-64S132-12746436
820
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636499BN-50S131-96405030
770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする