カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn8010」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nブレード ノガNブレードノガ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
ダブルバー用丸ブレード。シートメタルのバリ取り用。両側の全周が切れ刃として 使用できます。
適合ダブルバーDB1000材質ハイス鋼使用範囲(mm)0~12刃角(°)55
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3B~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CD Series(CDG1BN80) SMCCD Series(CDG1BN80)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1B~)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
55 Series(55-CDG1) SMC55 Series(55-CDG1)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
エンドロックシリンダ CBG1Bシリーズ SMCエンドロックシリンダ CBG1BシリーズSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN80 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN80SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN80) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN80)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN80 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN80SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN80-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN80-~)SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ ショートタイプ CG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)オートスイッチ有無なし
バルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1BN80 SMCバルブ付エアシリンダ CVS1シリーズ CDVS1BN80SMC
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)100作動方式複動
CV Series(CV3BN80) SMCCV Series(CV3BN80)SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
バルブ付エアシリンダ CDVS1BN SMCバルブ付エアシリンダ CDVS1BNSMC
88,980税込97,878
1個
18日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN80) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CG3BN80)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
バルブ付エアシリンダ (CDV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3B~)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ ショートタイプ CG3BN SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3BNSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CG Series(CG1BN80) SMCCG Series(CG1BN80)SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CG3BN80SMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN80□□-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN80□□-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBN80) SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WBN80)SMC
20,980税込23,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドクッション(N) ラバークッションジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
バルブ付エアシリンダ CDV3BN80 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN80SMC
44,980税込49,478
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形
CD Series(CDV3BN80) SMCCD Series(CDV3BN80)SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1W-Z 10/11 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1W-Z 10/11 - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッドクッション(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN80 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BN80SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN80) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN80)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
10 Series(10-CDG1) SMC10 Series(10-CDG1)SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
CD Series(CDG1WBN80) SMCCD Series(CDG1WBN80)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド