カテゴリ

  • 制御機器(1,008)
  • 測定用品(223)
  • 防犯用品(150)
  • 電気材料(86)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 切削工具(78)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • トラック純正部品(61)
  • 安全用品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 空調・電設資材(24)
  • 作業工具(21)
  • 測定関連サービス(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク部品(14)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 家電(8)
  • 自転車部品(7)
  • オフィス家具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「bnc」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
2,015件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BNCケーブル CONTEC(コンテック)BNCケーブルCONTEC(コンテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)片側BNCミノムシ クリップCONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC絶縁型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
BNC型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ付き 同軸ケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
形状ストレートプラグ種類ケーブル結線方式中心:圧着/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
BNC2シリーズ IDEC(和泉電気)BNC2シリーズIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷
仕様ターミナルカバー適合機種BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T長さ(mm)1000特性標準
BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)BNC/RCA変換コネクタNSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
BNCポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷
種類キャップコネクタタイプBNC仕様ポリキャップタイプ同軸材質(コンタクト)ポリエチレン
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプターBNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC中継コネクタ サンワサプライBNC中継コネクタサンワサプライ(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
種類中継コネクタアダプタタイプBNC-BNC嵌合部形状ジャック・ジャックコネクタBNCメス・メスアズワン品番64-0848-28
BNCキャップ(レセプタクル用) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCキャップ(レセプタクル用)トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップコンタクト形状メス仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC 無反射終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC 無反射終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ定格電力(W)0.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
409税込450
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)BNCシリーズ BNC形同軸コネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,298税込10,228
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型形状ストレート定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
BNC形コネクター ポリキャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,898税込3,188
1セット(100個)
当日出荷
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類キャップコネクタタイプBNC材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機コネクタ BNCシリーズ多治見無線電機(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から91日以内出荷
50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式特性インピーダンス50Ω耐電圧AC1500V1分間周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグRS PRO
799税込879
1個
当日出荷
仕様接続方向 = ストレート、動作周波数 = 1GHz、表面処理:コンタクト = 金、長さ = 32mm、表面処理:本体 = ニッケル、コンタクト材質 = 真鍮種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプBNC-BNCコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ・プラグ
7078-TRX-BNC KEITHLEY7078-TRX-BNCKEITHLEY
28,980税込31,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
変換コネクタH・BNC-BNC トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクタH・BNC-BNCトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
変換コネクタです。H・BNC-BNC。
用途H・BNC型ジャックと通常のBNC型プラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC変換コネクタ HORIBABNC変換コネクタHORIBA
17,980税込19,778
1個
当日出荷
WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
絶縁BNC-BNCケーブル グラフテック(GRAPHTEC)絶縁BNC-BNCケーブルグラフテック(GRAPHTEC)
6,998税込7,698
1本
欠品中
電圧(V)1000コード長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1セット(2個)
翌々日出荷から4日以内出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式バヨネットロック
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
499税込549
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)アクセサリ BNC-ワニ口ケーブル 1mテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
BNC-ワニ口
長さ(m)約1アズワン品番64-4286-96RoHS指令(10物質対応)対応
BNCプラグ型終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCプラグ型終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
欠品中
高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン圧着工具(BNCコネクター用)ホーザン(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
仕様(両端)BNC75-BNC75形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプBNC75Ω
同軸ケーブル BNC BNC 20m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 20mVAN DAMME
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 20 m です動的使用に最適化された低損失単線導体ケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:20m●外被色:黒●コード番号:219-8472アズワン品番65-7454-19RoHS指令(10物質対応)対応
BNCコネクタストレートプラグ 2 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタストレートプラグ 2トーコネ(旧:東洋コネクター)
809税込890
1個
当日出荷
BNCコネクタのストレートプラグです。
トラスコ品番475-2276材質中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け 外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき/締め付けコネクタ形状BNCコネクタ取付け方法中心:半田/外部:締付適合電線1.5D-2V/1.5C-2V/1.5C-2V・S/1.5C-XVS/1.5D-QEV/EM-1.5D-2E/EM-1.5C-2ERoHS指令(10物質対応)対応
...