カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • 電気材料(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)

「bnc カナレ」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC圧着タイプ コネクタ プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類プラグコネクタコンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン圧着工具(BNCコネクター用)ホーザン(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
1,698税込1,868
1箱
当日出荷
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。 使用コネクタ:BCP-B25HD(圧着式) 使用ケーブル:L-2.5CHD
長さ(m)1
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型中継アダプタカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
23,980税込26,378
1箱
当日出荷
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCコネクタセッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクタセッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
密集したコネクタ脱着に便利!映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
3日以内出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
2,098税込2,308
1本
9日以内出荷
75Ω型の両端オスコネクタを使用したケーブル。 使用コネクタ:BCP-A3(圧着式) 使用ケーブル:L-3C2VS
SMB型 同軸コネクタ 圧着工具 トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型 同軸コネクタ 圧着工具トーコネ(旧:東洋コネクター)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様圧着工具タイプ同軸
BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気BNC-RCA変換コネクタカナレ電気
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
3,598税込3,958
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷
はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
10,980税込12,078
1箱(20個組)
当日出荷から61日以内出荷
着脱工具 カナレ電気着脱工具カナレ電気
5,298税込5,828特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気L型圧着式BNC型プラグカナレ電気
36,980税込40,678
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
3日以内出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
入数20個
BNCケーブル 黒 カナレ電気BNCケーブル 黒カナレ電気
4,098税込4,508
1本
8日以内出荷
75ΩBNC型の両端オスコネクタを使用したケーブルです。12G-SDI対応。 使用コネクタ:BCP-D55UHD(圧着式) 使用ケーブル:L-5.5CUHD
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
8,598税込9,458
1本(1m)ほか
15日以内出荷
高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100mSMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
形状BNC(オス)-BNC(オス)
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
3日以内出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
50ΩBNC型プラグ カナレ電気50ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷
VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
入数20個
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,998税込2,198
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
VGA接続ケーブル カナレ電気VGA接続ケーブルカナレ電気
3,998税込4,398
1本(1.5m)ほか
3日以内出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C入数20個適合ブーツCB01
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,398税込1,538
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズ カナレ電気75ΩBNCコネクタープラグ(圧着式)20個入り BCP-Aシリーズカナレ電気
9,698税込10,668
1セット
5日以内出荷
5Cケーブルに対応したインピーダンス75ΩのBNCコネクタです。(無線、計測用途の50Ω品とは異なります。)かしめにはP-741等の圧着工具が必要です。コネクタの形態:ケーブル用プラグ。
仕様●適合ケーブル:L-5CFB、LS-5CFB、5C-FB、S-5C-FB、V-5CFB●結線方式:圧着●実装:ケーブル●入り数:20個●圧着ダイス:TCD-35CA●特性インビーダンス:75Ωアズワン品番67-0350-38
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
2,998税込3,298
1本(1.5m)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式芯数(C)1特性インピーダンス(Ω)75
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
7,498税込8,248
1箱
3日以内出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
9,698税込10,668
1箱
3日以内出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
適合ケーブル-入数20個
紐付きBNC型ダストキャップ カナレ電気紐付きBNC型ダストキャップカナレ電気
5,798税込6,378
1箱
3日以内出荷
着脱しやすい防塵キャップです。ひも付きタイプもご用意しました。
材質ポリエチレン製、ひも付き入数20個
RCA接続ケーブル カナレ電気RCA接続ケーブルカナレ電気
4,498税込4,948
1本(10m)ほか
3日以内出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式
はんだ式75ΩBNC型プラグ カナレ電気はんだ式75ΩBNC型プラグカナレ電気
28,980税込31,878
1箱
3日以内出荷
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
入数20個
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,798税込1,978
1本(0.5m)ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
9,998税込10,998
1箱(20個)
翌日出荷
種類コネクタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC