カテゴリ

  • 制御機器(40)
    • 同軸コネクタ(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC(23)
  • F型(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 75
  • 50(3)
嵌合部形状
  • ジャック(4)
  • ジャック・ジャック(3)
  • ジャック・ジャック・ジャック(1)
  • ジャック・プラグ(2)
  • ジャック・プラグ・ジャック(1)
  • プラグ(11)
  • プラグ・ジャック(2)
  • プラグ・プラグ(2)
種類
  • その他(5)
  • アダプタ・中継コネクタ(5)
  • キャップ(1)
  • コネクタ(14)
アダプタタイプ
  • BNC-BNC(3)
  • BNC-BNC-BNC(1)
  • BNC-F型(1)
  • F-BNC(1)
  • N-BNC(1)
結線方式
  • その他(3)
  • はんだ(11)
  • 圧着(8)
  • 締付(7)
その他・はんだ・圧着・締付
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
  • カナレ電気(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • AMPHENOL(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • スタック電子(1)
  • ユウエツ精機(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・カナレ電気・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・AMPHENOL・ユニペックス(UNI-PEX)・スタック電子・ユウエツ精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc 75ω」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタアダプタタイプBNC-BNC特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
ケーブル用75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
979税込1,077
1個
12日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル3C-2V、EM-3C-2E圧着工具TA-16RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.25max. at DC~2.4GHz
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC絶縁型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類バルクヘッドレセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまで特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
739税込813
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC500材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC中継用アダプタトーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ 変換アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ 変換アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
869税込956
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状変換アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用ワンタッチ締付けタイプ75Ωプラグトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)締付、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNCキャップ(レセプタクル用) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCキャップ(レセプタクル用)トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類キャップコンタクト形状メス仕様チェーン付キャップ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理Ni周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ω(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
419税込461
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)圧着、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)14.5寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)23.1寸法C(mm)5.4適合ケーブル5C-2V、5C-2E、EM-5C-2E圧着工具TA-35RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型中継アダプタカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式バヨネットロック
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
23,980税込26,378
1箱
当日出荷
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCコネクタ ユウエツ精機BNCコネクタユウエツ精機
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
BNCプラグ
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ取付方式ケーブルマウントオス・メスオスボディ向きストレート
BNC型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型中継用アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BNCコネクターの付いた同軸ケーブルの中継に使います。RG-58や3D-2Vなど50Ωのケーブル用です。 テレビや映像系に使われることの多い3C-や5C-のケーブルは75Ωなので注意してください。
形状メス-メスコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC5
BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCコネクタ(3D 5D 3C 5Cケーブル用プラグ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
3C/3D/5C/5Dケーブルに使用できるはんだづけタイプのBNCプラグです。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω適合ケーブル3D-2V・3C-2V・5D-2V・5C-2V・5C-FB結線方式中心:はんだ・外部:はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNCL型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCL型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類レセプタクルコンタクト形状メス結線方法はんだ仕様L曲りレセプタクル形状アングルタイプ同軸使用温度範囲(℃)-30℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AG周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)黄銅・リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)2GHz耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダーコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
BNC型ナット止め式パネルレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ナット止め式パネルレセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
749税込824
1個
5日以内出荷
取り付け穴は丸穴でOKですがD字型に加工することで回り止めとなります。 同軸ケーブルの接続に使われるBNCコネクターです。
形状丸型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC6実装タイプパネル・ナット止め
BNC型ケーブル用ジャック トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用ジャックトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用ジャック特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:はんだ、外部:締付RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC11実装タイプケーブル
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
9,998税込10,998
1箱(20個)
翌日出荷
種類コネクタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC
50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ スタック電子50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズスタック電子
6,998税込7,698
1個
63日以内出荷
特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。
種類インピーダンス変換器特性インピーダンス(Ω)50-75
BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型コネクタ(BULKHEAD RECEPTACLE)トーコネ(旧:東洋コネクター)
479税込527
1個
5日以内出荷
パネル取り付け型BNCレセプタクルです。 取付穴は丸穴でOKですが加工図に従って小判型にすることで回り止めとなります。 小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
形状丸型備考表面処理Ni/ターミナル形状:ソルダーコネクタ形状ナット留式パネルレセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω実装タイプパネル・ナット止め
BNC型ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω
BNC型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
BNCのパネル取り付け形レセプタクル(メス側コネクタ)です。 ねじどめ4ヶ所とちょっと面倒で旧式な感じですが筐体側にタップを立てればコネクタ本体と止めねじがすべてパネル面から入るので裏から手が回らない場合にも使えます。
形状角型コネクタ形状レセプタクル特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式はんだRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC10実装タイプパネル・ねじ止め
BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
579税込637
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ケーブル用プラグ特性インピーダンス50Ω or 75Ω結線方式中心:圧着、外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC12実装タイプケーブル
BNC型キャップ トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型キャップトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
コネクタ形状キャップ特性インピーダンス50Ω or 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応パッケージBNC7
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HD-BNCコネクタ, 034-1030 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント HD-BNCコネクタ, 034-1030AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダードシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4.5表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法スルーホールオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to1表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック エッジマウント HD-BNCコネクタ, 034-1018AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード種類同軸コネクタシリーズHD-BNC極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法エッジ取り付けオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプエッジマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
BNCコネクター ユニペックス(UNI-PEX)BNCコネクターユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1セット(10個)
3日以内出荷
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時)インピーダンス(Ω)50(75)コネクタタイプBNC
ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用75Ωジャック(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
819税込901
1個
7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)75端子種別圧着結線方式(中心)圧着、(外部)圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5C-2V、1.5C-QEV、EM-1.5C-2E圧着工具TA-16RoHS指令(10物質対応)対応
bnc 75ω特集