「bnc-br」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着式F型プラグ カナレ電気圧着式F型プラグカナレ電気
8,798税込9,678
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
圧着式BSCX用F型プラグ カナレ電気圧着式BSCX用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルL-4CFB, LS-4CFB, S-4CFB, V -4CFB, TVEFCX
圧着式RG59B用F型プラグ カナレ電気圧着式RG59B用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルLV-61S, RG-59B/U
圧着式3C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式3C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V -3C
圧着式3CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式3CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3CFB, LS-3CFB, V -3CFB
圧着式ピンプラグ カナレ電気圧着式ピンプラグカナレ電気
19,980税込21,978
1箱
当日出荷
業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
圧着式7CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式7CFB用F型プラグカナレ電気
17,980税込19,778
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB
圧着式3C-2W用F型プラグ カナレ電気圧着式3C-2W用F型プラグカナレ電気
9,298税込10,228
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-31C適合ケーブルL-3C2W, 3C-2W
圧着式5CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式5CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB
圧着式5C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式5C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V -5C
圧着式5C-2W用F型プラグ カナレ電気圧着式5C-2W用F型プラグカナレ電気
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-451CA適合ケーブルL-5C2W, 5C-2W
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
当日出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
VGA変換ケーブル カナレ電気VGA変換ケーブルカナレ電気
6,798税込7,478
1本(0.3m)ほか
当日出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
VGA接続ケーブル カナレ電気VGA接続ケーブルカナレ電気
3,998税込4,398
1本(1.5m)ほか
当日出荷
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
VGA変換ケーブル カナレ電気VGA変換ケーブルカナレ電気
5,998税込6,598
1本
当日出荷
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
長さ(m)0.13
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
当日出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
L型50ΩBNC型プラグ カナレ電気L型50ΩBNC型プラグカナレ電気
42,980税込47,278
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
仕様圧着ダイス:TCD-3151D
RCA接続ケーブル カナレ電気RCA接続ケーブルカナレ電気
4,498税込4,948
1本(10m)ほか
当日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
2,998税込3,298
1本(1.5m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
当日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
ビデオ変換ケーブル カナレ電気ビデオ変換ケーブルカナレ電気
3,698税込4,068
1本(3m)ほか
14日以内出荷
12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,998税込2,198
1本(0.5m)ほか
当日出荷
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
ビデオ用接続ケーブル カナレ電気ビデオ用接続ケーブルカナレ電気
1,398税込1,538
1本(0.5m)ほか
当日出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,798税込1,978
1本(0.5m)ほか
当日出荷
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
ビデオケーブル カナレ電気ビデオケーブルカナレ電気
1,898税込2,088
1本(1m)ほか
当日出荷
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
3,598税込3,958
1本(0.5m)ほか
当日出荷
はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。
形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
BNCケーブル カナレ電気BNCケーブルカナレ電気
8,598税込9,458
1本(1m)ほか
14日以内出荷
高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100mSMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
形状BNC(オス)-BNC(オス)
BNC型パネルジャック カナレ電気BNC型パネルジャックカナレ電気
29,980税込32,978
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V
BCP-D シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気BCP-D シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
当日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。12G-SDI用に新規開発した、メーカーで最も高性能なBNCプラグです。リターンロスは12GHzで15dB以上です。十分なマージンを有しています。(リターンロス:26dB@3GHz、20dB@6GHz、15dB@12GHz)ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
75ΩBNC型パネルジャック カナレ電気75ΩBNC型パネルジャックカナレ電気
21,980税込24,178
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
タイプパネルジャックタイプ(※)適合ケーブル1.5C-2V
75ΩBNC型 中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型 中継アダプタカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
BNC型プラグ同士を接続するためのJ-Jアダプタです。リターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。絶縁体色は、灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
形状BNC(メス)-BNC(メス)
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
9,698税込10,668
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
適合ケーブル-
50ΩBNC型リセプタクル カナレ電気50ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
17,980税込19,778
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは4GHzまで1.1以下と高性能です。
形状BNC(メス)-BNC(メス)タイプ中継タイプ
75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気75ΩBNC型リセプタクルカナレ電気
14,980税込16,478
1箱
当日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプ(~1GHz)BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
SPXコネクタパネル カナレ電気SPXコネクタパネルカナレ電気
13,980税込15,378
1個
当日出荷
貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)
BNC-バインディングポスト はくでんBNC-バインディングポストはくでん
719税込791
1個
予約販売
BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質(絶縁部)ABS内径(Φmm)バインディングポスト:4材質(端子)ニッケル銅メッキ
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター! TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2) VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠) ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、質量(g)約3,600外形寸法(mm)W372×H379×D197電源(V)AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22対応設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応機能キーロック:ありコントラスト比1000対1解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)視野角左:85° 右:85° 上:80° 下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1. OW×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと)画素数表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA)色数表示:1,670万色バックライトLED寿命:約30,000時間音声入力(AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5対4映像出力(AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端パネルLCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm)映像入力HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024輝度(cd/m2)画面:250
カメラ取付金具 TOAカメラ取付金具TOA
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。 BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
許容荷重(kg)4以下仕上(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装角度調整範囲前後/+90 °~-15 °、回転/360°使用場所室内
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)11.6表面処理グレア解像度1920×1080操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USBパネル駆動方式TFT
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)13.3表面処理グレアメモリーUSB (再生可能)解像度1920×1080入力電源DC12V/1A使用場所屋内入出力端子HDMI/VGA/AV/BNC/USBパネル駆動方式TFT
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら