カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「bnc-p-hv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機コネクタ MHVシリーズ多治見無線電機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
MHV型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)MHV型 ケーブル用プラグトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMHV嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)締付表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
bnc-c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c