カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-ba-323」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
859税込945
1個
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、50Ωタイプの接栓になっており、パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
特性インピーダンス(Ω)50定格電圧(V)AC500接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 アダプタートーコネ(旧:東洋コネクター)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)H・BNC型コネクタ/ H・BNCシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
HD-BNC75Ωと互換性があり、BNCより約50%小型で、放送、デジタルビデオ(HDTV)、測定器、ネットワークシステム、セキュリティ関連など高密度実装に最適、嵌合部は75Ω仕様のコネクタになります。
仕様●嵌合部形状:ジャック・ジャック●特性インピーダンス:75Ω●定格電圧:AC 170V●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて10000MΩ以上●耐電圧:AC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-47