「bnc782-br」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ BNCシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNCシリーズ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
    耐電圧AC1500V1分間接続方法バヨネットロック方式周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります)絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下特性インピーダンス50Ω
  • BNC絶縁型レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC絶縁型レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様絶縁型レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類バルクヘッドレセプタクル規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき基板寸法(mm)取付可能パネル厚3.3mmまでコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(25件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
    形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • コネクタ BNC700シリーズ 多治見無線電機

    コネクタ BNC700シリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    BNC形コネクタの特性インピーダンスを75Ωに整合させたコネクタ 着脱容易なバヨネットロック機構により、迅速かつ確実に結合できます。
    用途放送機器をはじめCATV、HDTV、測定機器等
  • BNC圧着タイプ コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC圧着タイプ コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類プラグコネクタ規格JIS-C-5412、EIAJ RC-5235定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて寸法A(Φmm)14.5結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)AC1500結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • コネクタ MHVシリーズ 多治見無線電機

    コネクタ MHVシリーズ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    小形、軽量の高耐圧コネクタ 外観、形状はBNCコネクタと類似していますが互換性はありません。
    定格電圧(V)AC1600接続方法バヨネット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)3以下耐電圧(V/min)AC5000(結合時)
  • BNC中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    種類アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    絶縁型レセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
    用途コンピューター、通信機器、医療機器など形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下特性インピーダンス不整合結合方式バヨネットロック
  • プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    プラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
    形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ プラグ

    多治見無線電機(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル1.5D-2V(同軸)インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • BNC中継コネクタ サンワサプライ

    BNC中継コネクタ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    種類中継コネクタコネクタBNCメス・メスアズワン品番64-0848-28アダプタタイプBNC-BNC嵌合部形状ジャック・ジャック
  • BNCレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNCレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
    仕様レセプタクル形状ストレートタイプ同軸種類レセプタクル使用温度範囲(℃)-40℃~85℃規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au周波数範囲(MHz)0~4000絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)(中心)リン青銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以下)75周波数(GHz)4耐電圧(V/min)AC1500ターミナル形状ソルダー結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状ジャック
  • BNC変換アダプター JEFCOM(ジェフコム)

    BNC変換アダプター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
    トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4結線方法圧着嵌合部形状プラグ・ジャック
  • コネクタ 多治見無線電機

    コネクタ

    多治見無線電機(3件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インシュレーター(樹脂)に耐熱性の優れたPPS樹脂を採用。はんだ付け作業性が向上しました。 RoHS2指令に対応(規制10物質)。 従来のワンタッチロックPRC05/PRC07シリーズと完全互換です。混在使用ができます。
    仕様繰返し動作/1000回材質内外殻金属部品/銅合金、表面処理/ニッケルメッキタイププッシュプル丸形コネクタ使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2適合電線(mm2)AWG#24(0.2)以下材質(コンタクト)/処理銅合金/ニッケル下地・金メッキ材質(絶縁体)PPS樹脂(黒色)使用湿度範囲85以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下材質(ガスケット)シリコンゴム(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型コネクタR05シリーズプラグ 多治見無線電機

    丸型コネクタR05シリーズプラグ

    多治見無線電機(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    バヨネット結合方式の小形丸形多極コネクタです。 放送機器や工業計測機器など様々な機器にご使用が可能です。
    形状ストレート種類丸型定格電流(A)2コネクタ形状プラグ結合方式バヨネットロック結線方法はんだ
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ

    多治見無線電機
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。 PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。 着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ結線方法はんだ
  • BNCコネクター圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
    用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550