カテゴリ

  • トラック純正部品(179)
  • 制御機器(130)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 自動車純正部品(49)
  • バイク部品(47)
  • 電気材料(29)
  • バイク純正部品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 切削工具(15)
  • 安全用品(12)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(3)
  • 照明(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「bne」の検索結果

関連キーワード
651件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプCKD
2,525税込2,778
1個
当日出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 幅方向に均一にブローするフラットタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。 上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止にタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状フラットタイプ(42mm)空気消費量(L/minANR)440穴数16
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプCKD
1,432税込1,575
1個
当日出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。 8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。 均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
用途ワークの水切りにタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状ラウンドタイプ空気消費量(L/minANR)245穴数8
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプCKD
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600BNEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-2600BNEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BNEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BNEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
エンドプレート IDEC(和泉電気)エンドプレートIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
359税込395
1パック(10個)
当日出荷
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
DBLTACTワンタッチベルト DBLTACTDBLTACTワンタッチベルトDBLTACT(33件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル縦折れに強いGI織!
有効長(mm)1100ベルト幅(mm)50バックルポリカーボネット製ワンタッチバックル織り方GI織
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプターBNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から11日以内出荷
ライティングバー用ライト ELPAライティングバー用ライトELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97関連資料(0.7MB)
ネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダー エレコムネックレス式マウント GoPro アクセサリー 首掛け スマホホルダーエレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シリコン素材で首元にフィットしやすく、ハンズフリー撮影ができる、GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応したアクションカメラ用ネックレス式マウントです。
用途GoPro HEROシリーズ/スマートフォンなどに対応している、首に掛けて撮影することができるマウントです。 アクションカメラを首元に装着することで、視点に近いアングルでハンズフリー撮影ができます。 シリコン素材で首元にフィットしやすく、長時間の撮影にも快適にお使いいただけます。 カメラの角度を下向きにできるので、作業や調理中など手元の撮影に便利です。 首掛け部分はしなる素材で開閉しやすく、ボタン式で素早いワンタッチ着脱ができます。 首掛け部分を折り曲げてスタンドとしても使用できるので、遠距離からの撮影も可能です。 ウォーキングやスポーツ、アウトドアでの撮影など、さまざまなシーンで利用できます。 付属のJタイプアダプターを使用することで、360度自由な角度で撮影が可能になります。セット内容ネックレス式マウント(本体)×1、接続ネジ×2、スマホホルダー×1、アダプター×1、雲台×1、Jタイプアダプター×1、ナット×1材質ABS樹脂、金属、シリコン、ステンレスブラック対応機種GoPro HEROシリーズ、アクションカメラ各種、 各種スマートフォン4.7インチ~6.7インチ (ホルダー挟み幅:約56mm~約95mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×20×250
GoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止 エレコムGoPro 用 アクセサリー ネックレス式マウント 上下調整可能 落下防止エレコム(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを首にかけてハンズフリーで撮影ができる、アクションカメラ用ネックレス式マウントです。
対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX材質ネックレス式マウント本体:アルミ・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×193ブラックセット内容ネックレス式マウント、接続ネジ
ニューマイジャストエコノミー化粧箱 東京パックニューマイジャストエコノミー化粧箱東京パック(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(200枚)
当日出荷
五本の指の付け根に絞りを入れてフィット感を向上、作業中のずれ、脱落を防ぎます。 指先までほどよくフィットし、作業性抜群です。 手首の幅が広いことにより着脱もスムーズに行えます。 食材別、製造ライン別、セクション別、担当別などカラーで用途を分けることができます。 手袋材質ポリエチレンの燃焼テスト結果では、有毒な塩酸ガスやダイオキシンの発生はありません。
用途食品加工。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.027規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)200
端板 IDEC(和泉電気)端板IDEC(和泉電気)
61税込67
1枚
欠品中
BNH15LE用
仕様●適合端子台:BNH15LE-IS厚さ(mm)5明青色質量(g)約6
バスナセメントEPO 東リバスナセメントEPO東リ
9,998税込10,998
1箱(1kg×4個)ほか
4日以内出荷
浴室用床シートバスナ・ラバナに適用接着剤。防カビ仕様の二液型。
用途バスナフローレ・バスナアルティ・バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤。成分エポキシ樹脂系溶剤系時間待ち:20分改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観A液:淡灰色・B液:濃灰色 ペースト状張付け可能時間(分)夏20~60、冬20~120保管温度(℃)直接日光に当たらない場所。(5~35危険物の類別非危険物
ライティングバー用ライト ELPAライティングバー用ライトELPA(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm)-幅(mm)80直径(Φmm)-高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26色(本体)ブラックアズワン品番65-1861-98適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
アースターミナル フラット型 神保電器アースターミナル フラット型神保電器
269税込296
1個
当日出荷
種類埋込コンセント
クリップライト ELPAクリップライトELPA(7件のレビュー)
1,708税込1,879
1個
当日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)パールホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
端子台(防爆構造) IDEC(和泉電気)端子台(防爆構造)IDEC(和泉電気)
46税込51
1個
3日以内出荷
ボックスラベル<NEOS> コクヨボックスラベル<NEOS>コクヨ
759税込835
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
ファイルボックスNEOSにぴったりの専用ラベル。ミシン目入りで1片ずつ切り離せ、はくり紙の一部をはがせるスリット入りなので、仮止めをしてキレイに貼れます。無償のラベル編集・印刷ソフト〈合わせ名人4〉で、 かんたんにラベル編集・印刷ができます。
用途ファイルボックスの内容物整理に。片数30片シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ ELPAライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプELPA
1,423税込1,565
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
電圧(V)AC100(50/60Hz)適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)口金E11質量(g)約113
ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル フラット型 神保電器ニューマイルドビー チョコレート色 アースターミナル フラット型神保電器
269税込296
1個
翌日出荷
電子式遅れスイッチ チェック用 3分 神保電器電子式遅れスイッチ チェック用 3分神保電器(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。
電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-06
アルウォークオプション品 延長バー ホーシン(HOSHIN)アルウォークオプション品 延長バーホーシン(HOSHIN)
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
アルウォークに延長バーを取り付けることで、足場の設置高さが調整可能になりました。 連結金具を使用することで2 本まで連結できます。 フックより足場板設置位置まで、約440mm~1840mmにて調整が可能です。 (通常使用約440~840mm、連結使用時約1440~1840mm)
アースターミナル 神保電器アースターミナル神保電器
349税込384
1個
翌々日出荷
仕様フラット型全長(mm)22.7ブラック全幅(mm)44.2関連資料(0.06MB)
電極切替盤 Panasonic(パナソニック)電極切替盤Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。盤名称板付です。切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B浅 黒 リスパック リスパック冷麺容器 バイオ ハチメン 206B浅 黒 リスパックリスパック
2,998税込3,298
1袋(100点)
4日以内出荷
売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)206×206×30
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B浅 りょうみ青 リスパック リスパック冷麺容器 バイオ ハチメン 206B浅 りょうみ青 リスパックリスパック
3,998税込4,398
1袋(100点)
4日以内出荷
売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)206×206×30
バイオ ハチメン 206-OC リスパックバイオ ハチメン 206-OCリスパック
2,998税込3,298
1袋(100点)
4日以内出荷
売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。本体別売り。
材質バイオPET寸法(mm)197×197×29質量(g)11
電力量モニタ omron(オムロン)電力量モニタomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ
定格入力電圧(V)(電源電圧共用)/三相3線式 1相接地)AC100~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相3線式 非接地)AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相4線式)AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/単相2線式)AC100~277、(電源電圧共用)/単相3線式)AC100~240(L-N)、AC200~480(L-L)
アース端子 神保電器アース端子神保電器
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
アジャスター TMEHジャパンアジャスターTMEHジャパン(2件のレビュー)
872税込959
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
脚部の使用パーツ類です。
接地端子盤 Panasonic(パナソニック)接地端子盤Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
接地抵抗値測定が容易に行えます。接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。接地端子のブレードが簡単に開閉できます。盤名称板付です。
マイルドホワイト種類標準分電盤番号日塗工:E22-90B深さ(mm)125保護等級IP2XDマンセル記号2.5Y9/1
エッジカバー シブタニエッジカバーシブタニ
3,890税込4,279
1巻
4日以内出荷
内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー1巻長さ(m)30寸法D(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオンヘアードライヤー テスコムマイナスイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
風も温度も好みでアレンジ。乾かし方が調整できる多機能ドライヤー
用途【モイスチャー】マイナスイオンと風を髪全体へ。広範囲に届けます。【ポイント】マイナスイオンと風を集中させる。髪の根元もしっかり乾かせます。※イメージ図 大風量ですばやくしっかり乾かします。 抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 TURBO‐DRY‐SET 速乾からセットまで簡単に切替えできる、選べる3段階風量。 【HIGH】温かい風で素早くドライ。寒い季節にも。【LOW】低めの温度でやさしくドライ。暑い季節にも。 ホコリの堆積が分かりやすい黒い吸込口フィルター採用 独自の放出方式で、熱による減少に負けず髪全体にマイナスイオンを行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップ!※イメージ図 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。仕様【マイナスイオン発生吹出口】トライアングルマイナスイオン(マイナスイオン4ヵ所吹き出し)、【ラク抜きプラグ】○付属品2Wayモイスチャーフード質量(g)500(本体のみ)、540(2Wayモイスチャーフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチメインスイッチ「TURBO-DRY-SET-OFF」、風温切替スイッチ「HIGH-LOW」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×95×298(本体のみ)、215×95×298(2Wayモイスチャーフード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY‐HIGH使用時)風量(m3/min)1.8(スイッチポジションTURBO-HIGH使用時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×マイナスイオン機能折り畳み可否
電子式遅れスイッチ ガイド用 3分 神保電器電子式遅れスイッチ ガイド用 3分神保電器
2,898税込3,188
1個
当日出荷
OFF状態でつまみがオレンジ色に輝くので、暗闇でもスイッチの位置が簡単にわかります。スイッチをOFFにすれば換気扇は遅れて約3分後に止まるので、消し忘れを防止できます。電子式なので軽快に操作できます。
電流(A)遅れ回路:1.5、照明回路:10アズワン品番64-9693-04
冷麺容器 バイオ ハチメン 206B りょうみ青 リスパック リスパック冷麺容器 バイオ ハチメン 206B りょうみ青 リスパックリスパック
4,198税込4,618
1袋(100点)
4日以内出荷
売場で際立つハチカクプレート形状!中華系冷し麺特化容器。冷し麺に。環境対応素材。フタ別売り。
材質バイオPET寸法(mm)206×206×41
ユニバーサルハーフ アングル軸固定ナット MSTコーポレーションユニバーサルハーフ アングル軸固定ナットMSTコーポレーション
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパンアジャスター(ゴムクッションタイプ)TMEHジャパン
872税込959
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
関連キーワード
...